Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH
ST-E 30/9000-3-R weiß, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 3 m) weiß
Rexel Artikelnr.: 3313633
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH
ST-E 20/9000-2-R weiß, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 2 m) weiß
Rexel Artikelnr.: 3313632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH
ST-E 40/9000-4-R weiß, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 4 m) weiß
Rexel Artikelnr.: 3313634
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH
ST-E 10/9000-1-R weiß, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 1 m) weiß
Rexel Artikelnr.: 3313631
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH
ZBK 97 schwarz, EuroLED Zubehör Blendklappe schwarz
Rexel Artikelnr.: 3320038
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Betriebsgerät |
EVG
|
| CRI |
80-89
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Farbe |
weiß
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Leuchtenlichtausbeute |
127,94 lm/W
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Max. Systemleistung |
34 W
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Oberflächenschutz |
sonstige
|
| Höhe/Tiefe |
211 mm
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Länge |
215 mm
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Ja
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Breite |
117 mm
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Lichtstrom |
4.350 lm
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
|---|---|
| Fassung |
sonstige
|
| Leistung |
34...34 W
|
| Reflektor |
hochglänzend
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Anschlussart |
sonstige
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas transparent
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom |
700...700 mA
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Lichtstrom |
4.350 lm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
sonstige
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Nennstrom |
700...700 mA
|
| Verstellbarkeit |
drehbar und schwenkbar
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
sonstige
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
breitstrahlend 41-80°
|
| Dimmung DALI-2 |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Lichtstrom |
4.350
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
20
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Reflektorfarbe |
sonstige
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85395100
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.