Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4099854305825
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Downlight/Strahler/Flutlicht - FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK, Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom - 4099854305825
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK, Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom

Rexel Artikelnr.: 
3426719
Hersteller Nummer: 
4099854305825
EAN Code: 
4099854305825
Produkt Type: 
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDFLOOD30W4000K.01, LED-Strahler 30W, 2400lm, 4000K, IP65, IK08

    NEWLEC

    NLEDFLOOD30W4000K.01, LED-Strahler 30W, 2400lm, 4000K, IP65, IK08

    Rexel Artikelnr.: 3429156

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 145 lm/W. Schutzart: IP66. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Produktvorteile: Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen). Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Lichtstark, robust und langlebig. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP66). D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub. Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Parkplätze. Gärten und Balkone. Sicherheitshinweise: Max. Windangriffsfläche 0,015 m².

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Oberfläche gebürstet Nein
Lichtverteiler Reflektor
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Spannungsart AC
Schutzart IP66
Form der Leuchte eckig
Nennspannung 220...240 V
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Fassung ohne
Geeignet für Seilsystem Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schlagfestigkeit IK07
Geeignet für Wandmontage Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 131
Lichtstrom einstellbar nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung programmierbar Nein
Farbe schwarz
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Lichtsensor Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 102
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Dimmung 1-10 V Nein
Betriebsgerät EVG
Nennstrom 75...75 mA
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Polzahl 3
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Geeignet für Klemmmontage Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchtmittelanzahl 0
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung RF Nein
 
Lichtstrom 2.400 lm
Leuchtenlichtausbeute 145 lm/W
Mit Bewegungsmelder Nein
Länge 157 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung DMX Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Anschlussart Steckklemme
Notstromversorgung integriert Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Max. Systemleistung 17 W
Dimmung DSI Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
CRI 80-89
Dimmung DALI Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Lichtfarbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DALI-2 Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Geeignet für Deckenmontage Nein
Breite 38 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Reflektor matt
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtaustritt direkt
Höhe/Tiefe 141 mm
Lichtstrom 2.400...2.400 lm
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmbar Nein
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe