Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4099854309526
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Downlight/Strahler/Flutlicht - FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK, Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm - 4099854309526
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK, Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm

Rexel Artikelnr.: 
3426681
Hersteller Nummer: 
4099854309526
EAN Code: 
4099854309526
Produkt Type: 
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm
Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, bis zu 2400 lm. Produkteigenschaften: Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor. Sensor 350° schwenkbar und 200° neigbar. Hohe Lichtausbeute: bis zu 145 lm/W. Schutzart: IP65. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Integrierter Spannungstreiber, geeignet für 220 - 240 V AC. Produktvorteile: Bedarfsoptimierte Beleuchtung dank flexiblem, programmierbarem Sensor. Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion. Dauerbetrieb möglich, Aktivierung mittels speziellem Einschaltschema. Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen). Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Lichtstark, robust und langlebig. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP65). D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub. Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Parkplätze. Gärten und Balkone. Sicherheitshinweise: Max. Windangriffsfläche 0,017 m².

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Anschlussart Steckklemme
Notstromversorgung integriert Nein
Betriebsgerät EVG
Klirrfaktor (THD) 20
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Lichtverteiler Reflektor
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Reflektor matt
Länge 157 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Form der Leuchte eckig
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Deckenmontage Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 96
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas opal
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung RF Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Lichtstrom 2.400 lm
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DMX Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtaustritt direkt
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DSI Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Breite 38 mm
Dimmung DALI Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
 
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Verstellbarkeit schwenkbar
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Zigbee Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Schlagfestigkeit IK05
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Lichtsensor Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Seilsystem Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Max. Systemleistung 17 W
Lichtstrom 2.400...2.400 lm
Höhe/Tiefe 183 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Farbe schwarz
Oberfläche gebürstet Nein
Leistungsfaktor 0,9
Leuchtmittelanzahl 0
Fassung ohne
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 75
Nennstrom 75...75 mA
Spannungsart AC
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzart IP65
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
CRI 80-89
Leuchtenlichtausbeute 145 lm/W
Polzahl 3
Mit Bewegungsmelder Ja
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmbar Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe