Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
|---|---|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Polzahl |
3
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
19
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...50 °C
|
| Breite |
57 mm
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Spannungsart |
AC
|
| Leuchtenlichtausbeute |
145 lm/W
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas opal
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Farbe |
schwarz
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
100.000 h
|
| Schutzart |
IP65
|
| Fassung |
ohne
|
| Mit Lichtsensor |
Ja
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM5
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Ja
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Max. Systemleistung |
41 W
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Lichtstrom |
6.000...6.000 lm
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
pulverbeschichtet
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Nennstrom |
185...185 mA
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
25
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Höhe/Tiefe |
219 mm
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| CRI |
80-89
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
|---|---|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Schlagfestigkeit |
IK05
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Lichtstrom |
6.000 lm
|
| Länge |
201 mm
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Betriebsgerät |
EVG
|
| Leuchtmittelanzahl |
0
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Reflektor |
matt
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Klirrfaktor (THD) |
20
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG1
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94054210
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.