Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. GWP2173AS
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - GWP2173AS, LED-Scheinwerfer 3000K 165W dimmbar 1-10V symmetrische Optik - GWP2173AS
GEWISS LIGHTINGHesteller Logo
GEWISS LIGHTING

GWP2173AS, LED-Scheinwerfer 3000K 165W dimmbar 1-10V symmetrische Optik

Rexel Artikelnr.: 
3335858
Hersteller Nummer: 
GWP2173AS
EAN Code: 
8034035005411
Produkt Type: 
GWP2173AS

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Scheinwerfer 3000K 165W dimmbar 1-10V symmetrische Optik
LED-Strahler für den Außen- und Innenbereich mittlerer Leistung, der für Sportflächen und -einrichtungen geeignet ist. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss nach EN AB 46100 mit integrierter, passiver Kühlung, Polyesterpulver mit dreiwertiger Passivierung. Neun Optiksysteme verfügbar, drei Farbtemperaturen (3000K / 4000K / 5700K) und zwei Farbwiedergabeindizes (CRI> 70, CRI> 80). Metallkernplatine mit CSP-LED. Treiber in DALI-Optionen integriert. Entwickelt für Spannungsspitzen bis 5 kV (RCCB-Modus) und 10 kV (Gleichtakt), Temperaturschwankungen von -30°C bis +50°C, Eindringen von Wasser und Staub bis Schutzart IP66 und Stößen bis IK08. Schutzklasse I oder II. Elektrischer Anschluss über IP68-Stecker für 1,5 mm2 Kabel. Reflektor aus metallisiertem Kunststoff oder eloxiertem und poliertem Reinstaluminium. ESG, 4 mm mit alterungsbeständigen Silikondichtungen. Verbindungselementen aus Edelstahl A2. Mit Entlüftungs- und Antikondensationsvorrichtung. Mittels der pulverbeschichteten Halterung aus verzinktem Stahl sowie der goniometrischer Skala am Drehgelenk, kann dieser an Wand, Decke oder Boden universal angebracht werden. L90B10 (Tq 25°C) = 50.000 h, L80B10 (Tq 25°C) = 110.000 h.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Lichtverteilung symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtfarbe weiß
Dimmung DALI Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas strukturiert
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung 1-10 V Ja
Dimmung Zigbee Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5...2,5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 3
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung 0-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom einstellbar Stufen
Oberfläche gebürstet Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...40 °C
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 110.000 h
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Anschlussart Steckklemme
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Schlagfestigkeit IK08
Länge 236 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtaustritt direkt
Art der Verdrahtung Abschluss
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 1
Reflektor hochglänzend
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Betriebsgerät Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Breite 370 mm
CRI 70-79
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtstrom 18.300 lm
Austauschbares Betriebsgerät Ja
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 700...700 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
 
Leistungsfaktor 0,9
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Max. Systemleistung 165 W
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom 18.300...18.300 lm
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Höhe/Tiefe 100 mm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Lichtverteiler Reflektor
Schutzart IP66
Polzahl 5
Spannungsart AC
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DMX Nein
Dimmung RF Nein
Farbe grau
Dimmung DALI-2 Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Nennspannung 220...240 V
Nennstrom 700...700 mA
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Leuchtenlichtausbeute 111 lm/W
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Dimmung GPRS Nein
Fassung ohne
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Mit Bewegungsmelder Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektorfarbe Silber
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Ja
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe