Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 658124
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - JAMIE 302.940.45.2 schwarz, Jamie 300 Stromschienenstrahler 25W 940 2290LM 45° schwarz ONETrack + Eutrac Stromschienen - 658124
LTS Licht & Leuchten GmbHHesteller Logo
LTS Licht & Leuchten GmbH

JAMIE 302.940.45.2 schwarz, Jamie 300 Stromschienenstrahler 25W 940 2290LM 45° schwarz ONETrack + Eutrac Stromschienen

Rexel Artikelnr.: 
3316086
Hersteller Nummer: 
658124
EAN Code: 
4043544670427
Produkt Type: 
JAMIE 302.940.45.2 schwarz

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • ST-E 40/9000-4-R schwarz, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 4 m) schwarz

    LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH

    ST-E 40/9000-4-R schwarz, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 4 m) schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3316096

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ST-E 20/9000-2-R schwarz, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 2 m) schwarz

    LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH

    ST-E 20/9000-2-R schwarz, ONETrack 3-Phasen-Stromschiene Einbau schaltbar und (L = 2 m) schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3318462

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Jamie 300 Stromschienenstrahler 25W 940 2290LM 45° schwarz ONETrack + Eutrac Stromschienen
Flexibler Stromschienenstrahler in kompakter Bauform mit zylinderförmigem Design, Leuchte 350° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 hEPREL Lichtquellen: 854571Systemleistung: 24.6 WLeuchten-Lichtstrom: 2290 lmSystemeffizienz: 93.08 lm/WModuleffizienz: 135.81 lm/WUGR 4H/8H 70/50/20: 20.2/20.2 (C0/C90)Ausstrahlwinkel: 45°Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 80 mmAbmessungen (LxBxH): 125 x 80 x 215 mmGewicht: 0.840 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 650...650 mA
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Fassung sonstige
Nennstrom 650 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung DSI Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Höhe/Tiefe 215 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung 0-10 V Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Breite 80 mm
Oberflächenschutz sonstige
Lichtstrom 2.310 lm
Ohne Dimmfunktion Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Form der Leuchte eckig
Dimmung Zigbee Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung DMX Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Schutzart IP20
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung RF Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Leistung 26...26 W
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtaustritt direkt
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Reflektor hochglänzend
Max. Systemleistung 24,6 W
 
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Spannungsart AC
CRI 90-100
Farbe schwarz
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Länge 125 mm
Dimmung DALI Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Leuchtenlichtausbeute 93,08 lm/W
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Betriebsgerät EVG
Anschlussart sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtfarbe weiß
Lichtstrom 2.290 lm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom 2.310
Lichtstrom einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Nennspannung 220...240
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Blendbegrenzung (UGR) 20
Farbtemperatur 4.000
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Reflektorfarbe sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe