Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 115470
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LED Downlight, 18W, rund, ultraflach,, LED Downlight, 18W, rund, ultraflach - 115470
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

LED Downlight, 18W, rund, ultraflach,, LED Downlight, 18W, rund, ultraflach

Rexel Artikelnr.: 
3403225
Hersteller Nummer: 
115470
EAN Code: 
9009377142468
Produkt Type: 
LED Downlight, 18W, rund, ultraflach,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Downlight, 18W, rund, ultraflach
LED Downlight, 18W, rund, ultraflach, blendungsreduziert, weiß, neutralweiß, dimmbar CRI90

Ultraflaches, blendungsreduziertes LED Downlight mit 18W und 120° Abstrahlwinkel, mit externem Vorschaltgerät, dimmbar und in weißem, neutralweißem Licht mit CRI90. Für den Innenbereich geeignet

Bemessungsleistung: 18,4 W
Wirkleistung: 18 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Aludruckguss
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP42
Höhe: 23 mm
Durchmesser: 225 mm
Lochausschnitt: 208 mm (Kreis)
Einbautiefe: 20 mm
Abstrahlwinkel fix: 120° - 120°
dimmbar via Phasenan-/Abschnitt
Farbtemperatur 4000 Kelvin
Lichtleistung: 1800 lm
CRI (RA): >90
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 40°C
Nutzlebensdauer: 45000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 5 Jahre

FABRIKAT: ISOLED 115470




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Schutzart (NEMA) sonstige
Einbauhöhe/-tiefe 20 mm
Lichtstärke 573 cd
Verstellbarkeit nicht verstellbar
CRI 90-100
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 29.000 h
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Dimmung GPRS Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Oberfläche gebürstet Nein
Reflektor sonstige
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung programmierbar Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Fassung ohne
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung DALI Nein
Polzahl 2
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Lichtstrom 1.800 lm
Geeignet für Klemmmontage Ja
Einbaudurchmesser 208 mm
Lichtfarbe weiß
Schutzart IP42
Dimmung mit Push-button Nein
Spannungsart AC
Farbe weiß
 
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Breite 0 mm
Dimmung DSI Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM2
Lichtverteiler ohne
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...0 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Einbaubreite 0 mm
Max. Systemleistung 18,4 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0...0 mm²
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 75...82 mA
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leistung 184 W
Dimmung 0-10 V Nein
Einbaulänge 20 mm
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Anschlussart Schraubklemme
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Durchmesser 225 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schlagfestigkeit IK00
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 45.000 h
Lichtstrom 1.800 lm
Dimmung RF Nein
Leistungsfaktor 0,95
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Geeignet für Einbaumontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Höhe/Tiefe 23 mm
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe