Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 114928
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig, 9W,, LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig - 114928
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig, 9W,, LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig

Rexel Artikelnr.: 
3333460
Hersteller Nummer: 
114928
EAN Code: 
9009377093548
Produkt Type: 
LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig, 9W,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig
LED Einbauleuchte Slim68 weiß, eckig, 9W, warmweiß, dimmbar

Eckige LED Einbauleuchte mit 9W und warmweißer Lichtfarbe. Schwenkbarer Abstrahlwinkel und externes Vorschaltgerät für Innenbereiche. Dimmbar

Bemessungsleistung: 9 W
Wirkleistung: 8,6 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Aluminium
Farbe der Oberfläche: weiß
Schutzart: IP42
Länge: 86 mm
Breite: 86 mm
Höhe: 30,4 mm
Lochausschnitt: 68 mm (Kreis)
Einbautiefe: 27 mm
Abstrahlwinkel fix: 45° - 45°
dimmbar via Phasenan-/Abschnitt
Farbtemperatur 3000 Kelvin
Lichtleistung: 850 lm
CRI (RA): >92
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 40°C
Nutzlebensdauer: 80000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 2 Jahre

Dimmspezifikation: dimmbar per Spannungssenke

FABRIKAT: ISOLED 114928




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 36...39 mA
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Leistungsfaktor 0,95
Einbauhöhe/-tiefe 27 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DSI Nein
Reflektor weiß
Leuchtenlichtausbeute 99 lm/W
Polzahl 2
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Lichtaustritt direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Geeignet für Einbaumontage Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Einbaubreite 86 mm
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbe weiß
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...0 °C
Anschlussart Schraubklemme
Lichtstärke 1.777 cd
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 51.000 h
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Klemmmontage Ja
Verstellbarkeit drehbar
Oberflächenschutz unbehandelt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Höhe/Tiefe 30 mm
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Lichtverteiler sonstige
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Max. Systemleistung 9 W
 
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Fassung ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Leuchtmittel Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Spannungsart AC
CRI 1
Einbaudurchmesser 68 mm
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung GPRS Nein
Schutzart IP40
Mit Lichtsensor Nein
Länge 86 mm
Breite 86 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0...0 mm²
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) sonstige
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtstrom 850 lm
Dimmung DMX Nein
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtstrom 850 lm
Einbaulänge 27 mm
Dimmung DALI Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Farbtemperatur 3.000 K
Dimmung RF Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Leistung 9 W
Art der Verdrahtung Abschluss
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe