Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 115724
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LED Möbeleinbaustrahler Mini AMP ALU gebürstet,, LED Möbeleinbaustrahler MiniAMPgebürstet - 115724
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

LED Möbeleinbaustrahler Mini AMP ALU gebürstet,, LED Möbeleinbaustrahler MiniAMPgebürstet

Rexel Artikelnr.: 
3377808
Hersteller Nummer: 
115724
EAN Code: 
9009377146879
Produkt Type: 
LED Möbeleinbaustrahler Mini AMP ALU gebürstet,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LED Möbeleinbaustrahler MiniAMPgebürstet
LED Möbeleinbaustrahler Mini AMP ALU gebürstet, rund, 3W, 120°, 12V DC warmweiß 3000k, dimmbar

LED Möbeleinbaustrahler Mini AMP ALU gebürstet, rund, 3W, 120°, 12V DC warmweiß 3000k, dimmbar: Effiziente Einbaustrahler mit 120° Abstrahlwinkel und 3000K Farbtemperatur

Bemessungsleistung: 3 W
Wirkleistung: 2,75 W
Nennspannung: 12 - 12 V DC
Material: Aluminium
Farbe der Oberfläche: silber/grau
Schutzart: IP20
Höhe: 13 mm
Durchmesser: 69 mm
Lochausschnitt: 51 mm (Kreis)
Einbautiefe: 12 mm
Abstrahlwinkel fix: 120° - 120°
dimmbar via PWM
Farbtemperatur 3000 Kelvin
Lichtleistung: 205 lm
CRI (RA): >80
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 40°C
Nutzlebensdauer: 30000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 2 Jahre

FABRIKAT: ISOLED 115724




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
CRI 80-89
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung RF Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur 3.000 K
Art der Verdrahtung Abschluss
Nennspannung 12 V
Spannungsart DC
Leuchtenlichtausbeute 75 lm/W
Anschlussart Steckklemme
Max. Systemleistung 3 W
Schutzart (NEMA) sonstige
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
Höhe/Tiefe 13 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...0 °C
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Schutzart IP20
Geeignet für Deckenmontage Nein
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Dimmung Zigbee Nein
Durchmesser 69 mm
Leistungsfaktor 0,95
Mit Bewegungsmelder Nein
Einbaudurchmesser 51 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 19.000 h
Dimmung DMX Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Lichtstrom 205 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0...0 mm²
Lichtstrom 205 lm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schlagfestigkeit IK00
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
 
Mit Lichtsensor Nein
Einbaubreite 0 mm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung 0-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Klemmmontage Ja
Oberfläche gebürstet Ja
Lichtaustritt direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Einbaulänge 12 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Lichtstärke 65 cd
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Farbe Aluminium
Lichtfarbe weiß
Breite 0 mm
Oberflächenschutz unbehandelt
Einbauhöhe/-tiefe 12 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 229 mA
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion Nein
Polzahl 2
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Lichtverteiler ohne
Dimmung mit Push-button Nein
Reflektor sonstige
Leistung 3 W
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung GPRS Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung DALI Nein
Fassung ohne
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe