Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Spannungsart |
AC
|
|---|---|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
170 mm
|
| Farbtemperatur |
3.000...5.000 K
|
| Max. Systemleistung |
35 W
|
| Leistung |
25...35 W
|
| Nennspannung |
230...230 V
|
| Verstellbarkeit |
drehbar und schwenkbar
|
| Flimmerwert Pst LM |
1
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Durchmesser |
80 mm
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM5
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25...25 °C
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| CRI |
80-89
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Länge |
255 mm
|
| Reflektorfarbe |
weiß
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Fassung |
ohne
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,4
|
|---|---|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff strukturiert
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Farbtemperatur einstellbar |
Stufen
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
2
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Reflektor |
hochglänzend
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Ja
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
stufenlos
|
| Nennstrom |
650...900 mA
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Anschlussart |
Stromschienenadapter
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Ausstrahlungswinkel |
21-40° - mediumstrahlend
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Polzahl |
4
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
sonstige
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Farbe |
schwarz
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Refraktorlinse
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.