Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96632291
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH, Strahlermodul - 96632291
THORNecoHesteller Logo
THORNeco
Produktdatenblatt

LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH, Strahlermodul

Rexel Artikelnr.: 
3276256
Hersteller Nummer: 
96632291
EAN Code: 
9010299081001
Produkt Type: 
LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 ADJ WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • Just E3 Plug&Play Kit SelfTest LiFePo4, PlugundPlay-Notlicht-Set

    THORNECO

    Just E3 Plug&Play Kit SelfTest LiFePo4, PlugundPlay-Notlicht-Set

    Rexel Artikelnr.: 3316996

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Strahlermodul
LED-Downlight (IP44) mit weißer, einstellbarer Blende und mit 38°-Ausstrahlwinkel für Anwendungen in Innenräumen. Gesamtlichtstrom: 900 lm. Leuchten Leistung: 9 W. Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W. Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin. Lebensdauer: 50.000 h bei L80. Farbwiedergabe-Index: CRI > 90 für beste Lichtqualität. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Beiliegende Stecker zur einfachen und werkzeugfreien Loop-in/Loop-out-Verdrahtung. LED-Treiber für Verwendung mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmern von zugelassenen Herstellern geeignet. Kompatibel mit Plug&Play-Notlichtset für dreistündigen Notlichtbetrieb (96634428 oder 96635766). Abdeckung mit Isoliermaterial möglich. Lumenpaket vor Ort in 2 Schritten einstellbar: (FLEX1 900 lm (9W), FLEX2 - 600 lm (6W)). Genaue Informationen zu den Leistungseinstellungen auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 82 x 59 mm, Gewicht: 0,36 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Mit Lichtsensor Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Form der Leuchte rund
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DSI Nein
Durchmesser 82 mm
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Leistung 9 W
Klirrfaktor (THD) 20
Lichtstärke 2.347 cd
Farbe schwarz
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Zigbee Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 33.000 h
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Einbauhöhe/-tiefe 93 mm
Fassung ohne
Höhe/Tiefe 59 mm
Verstellbarkeit schwenkbar
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Lichtaustritt direkt
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung RF Nein
Leistungsfaktor 0,9
Spannungsart AC
Leuchtmittelanzahl 1
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom 900 lm
Geeignet für Traversenmontage Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Max. Systemleistung 9 W
Geeignet für Seilsystem Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Reflektor ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtstrom 900 lm
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
 
Dimmung mit Push-button Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung programmierbar Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...2,5 mm²
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lichtverteilung symmetrisch
CRI 90-100
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Schutzart IP44
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung Touch and Dim Nein
Schlagfestigkeit IK03
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Lichtfarbe weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Blendbegrenzung (UGR) 16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 362
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Nennspannung 220...240
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom 900
Farbtemperatur 4.000
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Farbtemperatur einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Geeignet für Wandmontage Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 213
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Lichtstärke 235...2.347 cd
Mit Präsenzmelder Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmbar Ja
Einbauhöhe 93 mm
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe