Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. LN54350125
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LN54350125, LED Downlight mit Netzteil, dimmbar, IP54 - LN54350125
EVNHesteller Logo
EVN

LN54350125, LED Downlight mit Netzteil, dimmbar, IP54

Rexel Artikelnr.: 
3398837
Hersteller Nummer: 
LN54350125
EAN Code: 
4037293059954
Produkt Type: 
LN54350125

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Downlight mit Netzteil, dimmbar, IP54
Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (3500lm), 4000K (3800lm) und 5700K (3600lm). Da die Leuchte inkl. Netzgerät geliefert wird, fallen hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Das Netzgerät hat folgende Maße: 153x44x31mm.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Schlagfestigkeit IK06
Schutzklasse nach IEC 61140 II
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 850...850 mA
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung DSI Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Reflektorfarbe weiß
Dimmung Touch and Dim Nein
Durchmesser 228 mm
Nennstrom 850 mA
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung GPRS Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Leuchtmittel Ja
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung Zigbee Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Klemmmontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung DALI Nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Farbe weiß
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 3.000...5.700 K
Reflektor matt
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Einbauhöhe/-tiefe 48 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Nennspannung 200...240 V
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leuchtenlichtausbeute 108 lm/W
Polzahl 2
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
CRI 80-89
Max. Systemleistung 35 W
 
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 20 %
Schutzart IP54
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Traversenmontage Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung RF Nein
Einbaudurchmesser 200...200 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 3.500...3.800 lm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Lichtstärke 2.065 cd
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Anschlussart Schraubklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Spannungsart AC
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Oberfläche gebürstet Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Dimmung DMX Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe