Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 53453799
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - MAZDA BVP008 50W 4000K MDU, 53453799 - MAZDA BVP008 50W 4000K MDU - 53453799
MAZDAHesteller Logo
MAZDA

MAZDA BVP008 50W 4000K MDU, 53453799 - MAZDA BVP008 50W 4000K MDU

Rexel Artikelnr.: 
3394763
Hersteller Nummer: 
53453799
EAN Code: 
8719514534537
Produkt Type: 
MAZDA BVP008 50W 4000K MDU

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

53453799 - MAZDA BVP008 50W 4000K MDU
Äußerst vielseitige, robuste Scheinwerfer für unterschiedliche Anwendungsbereiche wie Gebäudefassaden, Parkplätze und industrielle Innenräume. Erhältlich ab 800–17.000 Lumen in Warmweiß, Kaltweiß sowie kühlem Tageslicht und mit Schutzart IP65.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Anschlussart sonstige
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 44
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbe schwarz
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leistungsfaktor 0,9
Farbtemperatur 4.000 K
Fassung sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Spannungsart AC
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Nennspannung 220...240 V
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtfarbe weiß
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Lichtaustritt direkt
Reflektor sonstige
Lichtverteiler Reflektor
Notstromversorgung integriert Nein
Leuchtenlichtausbeute 95 lm/W
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Stroboskopeffektwert SVM 1,6
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Dimmung mit Push-button Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 33 mA
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Farbtemperatur einstellbar nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 51
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Schlagfestigkeit IK05
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Max. Systemleistung 50 W
Mit Leuchtmittel Ja
 
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Blendbegrenzung (UGR) 30
Länge 223 mm
Dimmung DSI Nein
Höhe/Tiefe 57 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung GPRS Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Polzahl 3
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 65 %
Klirrfaktor (THD) 30
Mit Lichtsensor Ja
Dimmung DALI Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung RF Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Bewegungsmelder Ja
Schutzart IP65
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 7,5 %
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung DMX Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
CRI 80-89
Lichtstrom 4.700 lm
Leiterquerschnitt 1 mm²
Breite 210 mm
Geeignet für Wandmontage Nein
Verstellbarkeit drehbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1 mm²
Lichtstrom 4.500...5.225 lm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Geeignet für Seilsystem Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe