Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. MT68023
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - MT68023, MEGATRON BASE ISPOT XL Flächenstrahler IP65 47W-6600lm/840 - MT68023
MEGATRON BASEHesteller Logo
MEGATRON BASE

MT68023, MEGATRON BASE ISPOT XL Flächenstrahler IP65 47W-6600lm/840

Rexel Artikelnr.: 
3406772
Hersteller Nummer: 
MT68023
EAN Code: 
4020856680238
Produkt Type: 
MT68023

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON BASE ISPOT XL Flächenstrahler IP65 47W-6600lm/840
Flächenstrahler in superflachem Design mit integrierter LED-Technik, inklusive Anschlussbox. Durch hohe Energieeffizienz der ideale Ersatz für herkömmlichen Halogenstrahler. Das Gehäuse ist durch IP65 Schutzart Staub- & Wassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Flächenmäßige Ausleuchtung durch 100° Abstrahlwinkel. Ideal für Anwendung bei Werbetafeln, Hofeinfahrten und Laderampen und für gewerbliche Nutzer besonders geeignet.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung DSI Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Höhe/Tiefe 160 mm
Leistungsfaktor 0,9
Oberfläche gebürstet Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbe schwarz
Dimmung DMX Nein
Schutzart IP65
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Lichtsensor Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtverteiler Reflektor
Anschlussart Steckklemme
Dimmung mit Push-button Nein
Nennstrom 220...220 mA
Lichtstrom 6.500 lm
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstärke 2.300 cd
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...45 °C
Geeignet für Wandmontage Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Einbaumontage Nein
CRI 80-89
Dimmung Phasenanschnitt Nein
 
Dimmung LineSwitch Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Lichtaustritt direkt
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Lichtfarbe weiß
Breite 198 mm
Mit Betriebsgerät Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leuchtenlichtausbeute 138 lm/W
Lichtverteilung symmetrisch
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Polzahl 3
Dimmung 1-10 V Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtstrom 6.500...6.500 lm
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Fassung ohne
Leistung 47...47 W
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstärke 2.300...2.300 cd
Dimmbar Nein
Reflektor weiß
Oberflächenschutz lackiert
Länge 43 mm
Max. Systemleistung 47 W
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP65
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe