Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. MT75401
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - MT75401, MEGATRON PRO Einbauring DECOCLIC-SET rund 68mm - weiß + MM26642 DI - MT75401
MEGATRON PROHesteller Logo
MEGATRON PRO

MT75401, MEGATRON PRO Einbauring DECOCLIC-SET rund 68mm - weiß + MM26642 DI

Rexel Artikelnr.: 
3305980
Hersteller Nummer: 
MT75401
EAN Code: 
4020856754014
Produkt Type: 
MT75401

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON PRO Einbauring DECOCLIC-SET rund 68mm - weiß + MM26642 DI
Set mit PAR16 Leuchtmittel und Einbauring mit 68mm Deckenausschnitt inkl. GU10 und GU5.3 Fassungen. Sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten gebrauch geeignet. In verschiedenen Farb- und Formvariationen erhältlich. Schwenkbar um 30°.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Leistung 1...50 W
Lichtverteilung symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung ohne
Betriebsgerät nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Spannungsart AC
Fassung ohne
Lichtstrom 345 lm
Verstellbarkeit schwenkbar
Lichtaustritt direkt
Lichtfarbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Form der Leuchte rund
Leuchtmittelanzahl 1
Schutzart IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Mit Lichtsensor Nein
Höhe/Tiefe 52 mm
Farbtemperatur 2.800...2.800 K
CRI 80-89
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Reflektor ohne
Leuchtmittel LED austauschbar
Einbaudurchmesser 68 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Max. Systemleistung 5,5 W
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Bewegungsmelder Nein
Nennspannung 220...240 V
Durchmesser 85 mm
Farbe weiß
Geeignet für Einbaumontage Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Leuchtenlichtausbeute 63...63 lm/W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstärke 700 cd
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung programmierbar Nein
Einbauhöhe/-tiefe 24 mm
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung RF Nein
 
Anschlussart sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Lichtstrom 380 lm
Polzahl 2
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtverteiler ohne
Dimmung Zigbee Nein
Oberflächenschutz matt
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...40 °C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leistungsfaktor 0,5
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A+
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Wandmontage Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtstrom 345
Farbtemperatur einstellbar nein
Einbaudurchmesser 68...68 mm
Nennspannung 220...240
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur 2.800
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Dimmbar Ja
Lichtstärke 700...700 cd
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe