Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. MT76113
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - MT76113, MEGATRON PRO PANO Dim. Ein/Aufbauleuchte Rund CCT 290mm 24W-2100lm/830-40-65 - MT76113
MEGATRON PROHesteller Logo
MEGATRON PRO

MT76113, MEGATRON PRO PANO Dim. Ein/Aufbauleuchte Rund CCT 290mm 24W-2100lm/830-40-65

Rexel Artikelnr.: 
3404134
Hersteller Nummer: 
MT76113
EAN Code: 
4020856761135
Produkt Type: 
MT76113

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON PRO PANO Dim. Ein/Aufbauleuchte Rund CCT 290mm 24W-2100lm/830-40-65
PANO Sanierungsleuchten ersetzen alte Deckenleuchten schnell und unkompliziert gegenmodernste LED-Technik. Die Farbtemperatur stellen Sie nach Kundenwunsch auf 3000K, 4000K oder 6500K ein. Das variable Montagesystem passt sich runden oder eckigen Deckenausschnitten von 55mm bis 250mm an. Öffnungen, Farbränder oder Helligkeitsunterschiede bei Holzdecken werden überdeckt. Lästige Maler- und Spachtelarbeiten entfallen. Ideal auch zur Erstausstattung (Neubau).




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Touch and Dim Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Schutzart IP20
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Spannungsart AC
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung DALI Nein
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Einbaudurchmesser 55...250 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Durchmesser 292 mm
Geeignet für Einbaumontage Ja
Leuchtenlichtausbeute 88 lm/W
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom 2.100...2.100 lm
Polzahl 2
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Lichtfarbe weiß
Lichtstrom 2.100 lm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Geeignet für Klemmmontage Nein
Farbtemperatur 3.000...6.500 K
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Zigbee Nein
 
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Reflektor ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Höhe/Tiefe 15 mm
Nennstrom 104...104 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Max. Systemleistung 24 W
Dimmung DSI Nein
Dimmung programmierbar Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstärke 700 cd
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
CRI 80-89
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbe weiß
Lichtaustritt direkt
Leistungsfaktor 0,9
Oberfläche gebürstet Nein
Oberflächenschutz sonstige
Mit Leuchtmittel Ja
Anschlussart freies Leitungsende
Geeignet für Traversenmontage Nein
Leistung 24...24 W
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmbar Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe