Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. MT76775
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - MT76775, MEGATRON PRO FILA DF DA 200mm 20W-2600lm/2000lm/830+840 Downlight Modular - MT76775
MEGATRON PROHesteller Logo
MEGATRON PRO
Produktdatenblatt

MT76775, MEGATRON PRO FILA DF DA 200mm 20W-2600lm/2000lm/830+840 Downlight Modular

Rexel Artikelnr.: 
3408043
Hersteller Nummer: 
MT76775
EAN Code: 
4020856767755
Produkt Type: 
MT76775

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

MEGATRON PRO FILA DF DA 200mm 20W-2600lm/2000lm/830+840 Downlight Modular
LED-Downlight FILA Diffusor Ø 225 mm (Bohrlochdurchmesser 200 mm). Helligkeit wählbar von 1900 lm bis zu 2600 lm. Lichtfarbe 3000 K/4000 K einstellbar. 100° Abstrahlwinkel. 50.000 Stunden Lebensdauer. FILA sind Universal LED-Downlights von MEGATRON für viele Bereiche als Ersatz für Leuchten mit Stecksockellampen (KLL). Vom Rathaus über die Schule bis zur Bürgerhalle oder dem Krankenhaus – mit FILA haben Sie immer eine lichtstarke und effiziente Downlight-Lösung. Die FILA-Leuchten sind mit individuell konfigurierbaren LED-Modulen bestückt. Spätere Änderungen der Konfiguration sind kein Problem. Die Module können im Servicefall umweltfreundlich gewechselt werden. Ausführungen als Reflektor oder Diffusor. Vier Gehäusegrößen und Leistungstypen (Ø172mm, Ø190mm, Ø200mm, Ø250mm). Bis zu 15 % Investionszuschuss gem. BEG-Förderung möglich.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung DALI Nein
Länge 98 mm
Fassung ohne
Lichtverteiler Reflektor
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtstrom 1.900...3.050 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...40 °C
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 F
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels D
Geeignet für Seilsystem Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung 0-10 V Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Mit Lichtsensor Nein
Durchmesser 225 mm
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Mit Betriebsgerät Nein
Max. Systemleistung 20 W
Leistung 14,5...20 W
Geeignet für Deckenmontage Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Lichtstärke 1.100 cd
Lichtstrom einstellbar Stufen
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung RF Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schutzart IP54
Dimmung Zigbee Nein
Spannungsart AC
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DMX Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Farbe weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
 
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DSI Nein
Nennspannung 220...240 V
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom 2.200...3.050 lm
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Einbaulänge 98 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Breite 225 mm
Geeignet für Traversenmontage Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leistungsfaktor 0,9
Reflektor matt
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Lichtaustritt direkt
Einbauhöhe/-tiefe 98 mm
Mit Bewegungsmelder Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Polzahl 3
Dimmung programmierbar Nein
Höhe/Tiefe 98 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
CRI 90-100
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Geeignet für Klemmmontage Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Einbaubreite 200 mm
Ohne Dimmfunktion Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Einbaudurchmesser 200...200 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5...2,5 mm²
Lichtfarbe weiß
Lichtstärke 1.100...1.100 cd
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Mit Präsenzmelder Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP54
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmbar Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe