Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 810553
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NLEDEBSWWVAR530LW.01, LED Downlight/Spot/Einbaustrahler, 6W, 530lm, Ø68mm, 2.700 - 1.800K, weiß - 810553
NewlecHesteller Logo
Newlec
Produktdatenblatt

NLEDEBSWWVAR530LW.01, LED Downlight/Spot/Einbaustrahler, 6W, 530lm, Ø68mm, 2.700 - 1.800K, weiß

Rexel Artikelnr.: 
3425282
Hersteller Nummer: 
810553
EAN Code: 
8720604308105
Produkt Type: 
NLEDEBSWWVAR530LW.01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED Downlight/Spot/Einbaustrahler, 6W, 530lm, Ø68mm, 2.700 - 1.800K, weiß
Einbaustrahler - 6W 530lm 2700-1800K - dimmbar Dim-to-warm-Technik (dim2warm; Farbtemperatur einstellbar + dimmbar) Ausschnittgrößenbereich Ø68|75mm
Beschreibung Ein vielfältig einsetzbarer LED-Strahler. Mit seiner Dimm-zu-Warm-Funktion geht dieser Strahler nahtlos von einem beruhigenden 2700K Warmweiß zu einem extra-warmen 1800K Farbton über und bietet eine unvergleichliche Ambiente-Kontrolle. Ausgestattet mit fortschrittlichen Dimmfunktionen, die sowohl mit führenden als auch mit nachlaufenden Systemen kompatibel sind, können Sie mit diesem Strahler die Lichtatmosphäre präzise auf Ihre Vorlieben abstimmen.
Der Strahler wurde für eine optimale Leistung entwickelt und verfügt über eine energieeffiziente 6W Leistung, die einen Lichtstrom von 530lm liefert. Sein breiter Abstrahlwinkel von 60° sorgt für eine umfassende Abdeckung, während sein um 25° schwenkbares Design eine flexible Einstellung ermöglicht, um das Licht genau dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.
Bei ordnungsgemäßer Installation erreicht dieser Strahler zudem die Schutzart IP44 auf der Beleuchtungsseite. Das bedeutet, dass er einen zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub bietet und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleistet.
Die Installation ist mühelos dank der praktischen Anschlussdose mit Pressklemmen, die eine sichere und mühelose Einrichtung ermöglicht. Der Strahler ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in einen Ausschnittbereich von 68-75 mm einfügt und bietet somit vielseitige Installationsmöglichkeiten für verschiedene Umgebungen und Vorlieben.
Erleben Sie unvergleichliche Beleuchtung und Vielseitigkeit mit unserem LED-Strahler - die perfekte Mischung aus Funktionalität, Effizienz und Stil.
Lichttechnische Kenndaten Lumen gesamt 530 lm Lumen nutzbar (gerichtet) 420 lm Lichtstrom einstellbar Continuously variable Farbtemperatur einstellbar Continuously variable Spezifischer Lampenlichtstrom 88 Licht teilen Symmetric Farbtemperatur 2700 — 1800 K Farbbeschreibung warmweiß, Extra warmweiß Farbwiedergabeindex 80 Farbkonsistenz (McAdam Ellipse) SDCM6 Abstrahlwinkel 60 ° Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1 Flackerfrei Ja
Elektrische Kenndaten Energieverbrauch 6 W Nennspannung 220 — 240 V Spannungstyp AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Power-Faktor 0,8 Nennstrom 34 — 31 mA Schutzklasse II Vorschaltgerätetyp Isolierter Treiber Montage des Vorschaltgeräts Extern Dimm Art Phasenabschnitt dimmbar, Phasenanschnitt dimmbar Glühdrahttest 650 °C Maximale Menge pro 16A Typ B Leistungsschalter 150 Maximale Menge pro 16A Typ C Leistungsschalter 200
Kenndaten Netzteil Typ Extern Netzteil Eingangsfrequenz 50/60Hz Netzteil Eingangsspannung 220 — 240 V Treiber-Ausgangsspannung 24 — 35 VDC Netzteil Ausgangsstrom 255 mA Maximale Ausgangsleistung Treiber 6,7 W Leistung des Netzteils im Leerlauf 0,5 W
Leistungskenndaten IP Schutzartgrad IP44 Nennlebensdauer L70/B50 bei 25°C 60000 h Nennlebensdauer L70/B10 bei 25°C 60000 h Nennlebensdauer L80/B50 bei 25°C 47000 h Nennlebensdauer L80/B10 bei 25°C 43000 h Nennlebensdauer L90/B50 bei 25°C 23000 h Nennlebensdauer L90/B10 bei 25°C 21000 h Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, Zeichen D Ja Betriebstemperatur -20 — 45 °C Energieklasse (EU 2019/2015) F




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Max. Systemleistung 6 W
Lichtstrom 530 lm
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Farbtemperatur 1.800...2.700 K
CRI Ra>80
Einbaudurchmesser 75 mm
Farbe weiß
Durchmesser 82 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Geeignet für Einbaumontage Ja
Höhe/Tiefe 25 mm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
 
Schutzart IP44
Lichtstrom 530 lm
Werkstoff der Abdeckung Polycarbonat (PC)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 F
Form der Leuchte rund
Mit Lichtsensor Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 58.000 h
Farbtemperatur einstellbar stufenlos
Leistung 6 W
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Ja
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe