Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 145720
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NLEDFLOOD100W6500K.02, LED-Strahler, 100W, 11000lm, 6500K, IP65 - 145720
NewlecHesteller Logo
Newlec
Produktdatenblatt

NLEDFLOOD100W6500K.02, LED-Strahler, 100W, 11000lm, 6500K, IP65

Rexel Artikelnr.: 
3375416
Hersteller Nummer: 
145720
EAN Code: 
8714681457207
Produkt Type: 
NLEDFLOOD100W6500K.02

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Strahler, 100W, 11000lm, 6500K, IP65
LED Flutlichtstrahler, 100W, 11000lm, 6500K, Betriebsspannung 220V-240V, IP65, IK08, Alu Gehäuse, Farbe: Grau, Abstrahlwinkel 110°, 0.5M Kabel, Betriepstemperaturen von -35°C bis +45°C




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Seilsystem Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Dimmung GPRS Nein
Mit Lichtsensor Nein
Fassung ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Reflektor matt
Leiterquerschnitt 1 mm²
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leistungsfaktor 0,9
Form der Leuchte eckig
Schutzart IP65
Mit Leuchtmittel Ja
Schutzart (NEMA) 4
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
CRI 70-79
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Länge 380 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtverteiler Reflektor
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtstärke 3.863 cd
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Klemmmontage Nein
Lichtstrom 11.000
Dimmung programmierbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Flimmerwert Pst LM 0,2
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtaustritt direkt
Max. Systemleistung 100 W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Blendbegrenzung (UGR) 35
Dimmung Zigbee Nein
 
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Breite 280 mm
Polzahl 3
Dimmung DALI Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Höhe/Tiefe 38 mm
Spannungsart AC
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Stroboskopeffektwert SVM 4
Schlagfestigkeit IK08
Lichtstrom 11.000 lm
Mit Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstrom 11 lm
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Farbtemperatur 6.500 K
Dimmung RF Nein
Dimmung DSI Nein
Verstellbarkeit drehbar
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbe grau
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Anschlussart sonstige
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 600 mA
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...4 mm²
Lichtverteilung symmetrisch
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Ja
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe