Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 141537
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NLEDFLOOD20W6500K.B01, LED Floodlight Slim 20W 6500K 1900lm schwarz - 141537
NewlecHesteller Logo
Newlec

NLEDFLOOD20W6500K.B01, LED Floodlight Slim 20W 6500K 1900lm schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3258222
Hersteller Nummer: 
141537
EAN Code: 
8714681415375
Produkt Type: 
NLEDFLOOD20W6500K.B01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Floodlight Slim 20W 6500K 1900lm schwarz
LED Flutlichtstrahler Schwarz 20W 6500K 1900lm IP65 120D 0.5m Kabel 220-240V




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtverteiler Reflektor
Höhe/Tiefe 26 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Form der Leuchte eckig
Art der Verdrahtung Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Schutzart IP65
Leistung 20 W
Lichtstrom 1.900 lm
Dimmung DSI Nein
Nennstrom 120 mA
Farbe schwarz
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Systemleistung 20 W
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 30.000 h
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 120 mA
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Reflektor matt
Verstellbarkeit schwenkbar
Farbtemperatur 6.500 K
Geeignet für Einbaumontage Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Nennspannung 220...240 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
Geeignet für Seilsystem Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Schlagfestigkeit IK08
 
Oberfläche gebürstet Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Lichtstärke 810 cd
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Länge 160 mm
CRI 90-100
Fassung ohne
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung DMX Nein
Mit Lichtsensor Nein
Spannungsart AC
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Anschlussart sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung RF Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM7
Lichtfarbe weiß
Betriebsgerät nicht erforderlich
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung DALI Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Traversenmontage Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leiterquerschnitt 1 mm²
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtaustritt direkt
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung programmierbar Nein
Nennspannung 220...240
Lichtstrom 1.900
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Lichtstrom einstellbar Nein
Polzahl 3
Lichtstrom 1.900 lm
Breite 122 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 6.500
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054910
Newlec Ja
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe