Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 145502
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NLEDFLOOD50W3000K.01, LED-Strahler, 50W, 5250lm, 3000K, IP65 - 145502
NewlecHesteller Logo
Newlec
Produktdatenblatt

NLEDFLOOD50W3000K.01, LED-Strahler, 50W, 5250lm, 3000K, IP65

Rexel Artikelnr.: 
3376105
Hersteller Nummer: 
145502
EAN Code: 
8714681455029
Produkt Type: 
NLEDFLOOD50W3000K.01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
20 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Strahler, 50W, 5250lm, 3000K, IP65
LED Flutlichtstrahler, 50W 5250lm, 3000K, 220V-240V, IP65, IK08, Alu Gehäuse, Farbe Grau Abstrahlwinkel 110° 0.5M Kabel, Betriebstemparatur -35°C bis +45°C




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung 0-10 V Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DALI Nein
Stroboskopeffektwert SVM 4
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Verstellbarkeit drehbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leiterquerschnitt 1 mm²
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
Geeignet für Deckenmontage Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...4 mm²
Reflektor matt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -35...45 °C
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Klirrfaktor (THD) 20
Lichtfarbe weiß
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 5.250 lm
Dimmung DMX Nein
Flimmerwert Pst LM 0,2
Schutzart IP65
Lichtverteilung symmetrisch
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Einbaumontage Nein
Blendbegrenzung (UGR) 35
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 92 %
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Lichtstrom 5.250 lm
Max. Systemleistung 52 W
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Höhe/Tiefe 34 mm
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 88 %
 
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Farbtemperatur 3.000 K
Lichtstärke 1.820 cd
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung RF Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Länge 206 mm
Form der Leuchte eckig
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Nennspannung 220...240 V
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Lichtstrom einstellbar nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Lichtstrom 5,25
Oberfläche gebürstet Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Traversenmontage Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Schlagfestigkeit IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Farbe grau
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Breite 160 mm
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Polzahl 3
CRI 70-79
Leistung 50 W
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Spannungsart AC
Dimmung DSI Nein
Fassung ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Farbtemperatur 3.000
Lichtaustritt direkt
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 300 mA
Notstromversorgung integriert Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Zigbee Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Ja
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe