Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 145503
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NLEDFLOOD50W6500K.01, LED-Strahler, 50W, 5500lm, 6500K, IP65 - 145503
NewlecHesteller Logo
Newlec
Produktdatenblatt

NLEDFLOOD50W6500K.01, LED-Strahler, 50W, 5500lm, 6500K, IP65

Rexel Artikelnr.: 
3371167
Hersteller Nummer: 
145503
EAN Code: 
8714681455036
Produkt Type: 
NLEDFLOOD50W6500K.01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
20 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Strahler, 50W, 5500lm, 6500K, IP65
LED-Flutlichtstrahler, 50 W, 5.500 lm, 6.500 K, Betriebsspannung 220 - 240 V, IP65, IK08, Alugehäuse, Farbe: Grau, Abstrahlwinkel 110°, 0,5-Meter-Kabel, Betriebstemperaturen von -35°C bis +45°C




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Leiterquerschnitt 1 mm²
Farbtemperatur einstellbar nein
Spannungsart AC
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leistung 50 W
Farbtemperatur 6.500 K
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Nennspannung 220...240 V
Fassung ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Schutzart (NEMA) 4
Lichtstrom 5.500 lm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Leuchtenlichtausbeute 110 lm/W
Leistungsfaktor 0,9
Lichtstrom 5,5
Mit Betriebsgerät Ja
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DSI Nein
Schutzart IP65
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Farbe grau
Lichtstrom 5.500 lm
Geeignet für Klemmmontage Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Schlagfestigkeit IK08
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung 52 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 92 %
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Dimmung DMX Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Dimmung 1-10 V Nein
Stroboskopeffektwert SVM 4
CRI 70-79
Geeignet für Traversenmontage Nein
Lichtverteiler Reflektor
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstärke 1.911 cd
 
Dimmung mit Push-button Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtfarbe weiß
Verstellbarkeit drehbar
Oberfläche gebürstet Nein
Breite 160 mm
Flimmerwert Pst LM 0,2
Dimmung DALI Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 44
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 88 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Länge 206 mm
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 300 mA
Blendbegrenzung (UGR) 35
Reflektor matt
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Höhe/Tiefe 34 mm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung GPRS Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -35...45 °C
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...4 mm²
Polzahl 3
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtaustritt direkt
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Ja
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe