Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1009849
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - NUMINOS® MOVE L 4000K 40° schw./schw., NUMINOS® MOVE L, Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz - 1009849
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

NUMINOS® MOVE L 4000K 40° schw./schw., NUMINOS® MOVE L, Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3439699
Hersteller Nummer: 
1009849
EAN Code: 
4024163309059
Produkt Type: 
NUMINOS® MOVE L 4000K 40° schw./schw.

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

NUMINOS® MOVE L, Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, schwarz
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2700 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Lichtverteiler sonstige
Anschlussart sonstige
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Einbaubreite 145 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtaustritt direkt
Oberflächenschutz lackiert
CRI 90-100
Geeignet für Einbaumontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Reflektor sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Lichtstrom 2.700...2.700 lm
Dimmbar Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Seilsystem Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Blendbegrenzung (UGR) 22
Dimmung DALI Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DMX Nein
Einbaudurchmesser 145...145 mm
Durchmesser 160 mm
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Breite 160 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Einbauhöhe/-tiefe 105 mm
Mit Präsenzmelder Nein
 
Leistung 17...17 W
Einbaulänge 145 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Spannungsart DC
Länge 160 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung RF Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Betriebsgerät Nein
Dimmung DSI Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Lichtsensor Nein
Lichtstrom 2.700 lm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Einbauhöhe 105 mm
Max. Systemleistung 17 W
Farbe schwarz
Art der Verdrahtung Abschluss
Höhe/Tiefe 93 mm
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Fassung sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Geeignet für Wandmontage Nein
Nennstrom 500...500 mA
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Reflektorfarbe Silber
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung 1-10 V Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Schutzart IP20
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe