Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 664237
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - ORYO-R 203.940.FL/DALI weiß, ORYO 200 Einbaustrahler 25W 940 3530LM 45° D152 weiß - 664237
LTS Licht & Leuchten GmbHHesteller Logo
LTS Licht & Leuchten GmbH

ORYO-R 203.940.FL/DALI weiß, ORYO 200 Einbaustrahler 25W 940 3530LM 45° D152 weiß

Rexel Artikelnr.: 
3308335
Hersteller Nummer: 
664237
EAN Code: 
4043544733696
Produkt Type: 
ORYO-R 203.940.FL/DALI weiß

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

ORYO 200 Einbaustrahler 25W 940 3530LM 45° D152 weiß
Flexibler Einbaustrahler mit leicht konischem Lichtkopf, Lichtkopf herausziehbar, 355° drehbar und 60° schwenkbar über Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Einbaurahmen aus Zinkdruckguss und Stahlblech, Kaschierplatte für Deckenöffnung, Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)flexibler Einbaustrahler mit leicht konischem Lichtkopf, Lichtkopf herausziehbar, 355° drehbar und 60° schwenkbar über Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Einbaurahmen aus Zinkdruckguss und Stahlblech, Kaschierplatte für Deckenöffnung, Schutzglas klar, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 hEPREL Lichtquellen: 2093777Systemleistung: 24.9 WLeuchten-Lichtstrom: 3530 lmSystemeffizienz: 141.76 lm/WModuleffizienz: 135.81 lm/WLeuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32Ausstrahlwinkel: 45°Abstrahlbereich: FloodUGR 4H/8H 70/50/20: 21.5/21.5 (C0/C90)Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 HzSchutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 9 - 50 mmEinbautiefe: 120 mmAusschnittsmaß: 138 mmAußendurchmesser: 152 mmDurchmesser Lichtkopf: 85 mmHöhe Leuchte: 121 mmFarbe: weiß

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Klemmmontage Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Leistung 30...30 W
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Durchmesser 152 mm
Geeignet für Deckenmontage Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
CRI 90-100
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung DSI Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Reflektor hochglänzend
Mit Betriebsgerät Ja
Nennstrom 800...800 mA
Schutzart IP20
Betriebsgerät EVG
Schlagfestigkeit ohne
Lichtfarbe weiß
Form der Leuchte rund
Mit Leuchtmittel Ja
Farbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom 3.520 lm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 800...800 mA
Dimmung programmierbar Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Max. Systemleistung 30 W
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung DMX Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leuchtenlichtausbeute 117,33 lm/W
Anschlussart sonstige
Schutzart (NEMA) sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Spannungsart AC
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung RF Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Oberflächenschutz sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
 
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Einbauhöhe/-tiefe 120 mm
Lichtaustritt direkt
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Einbaudurchmesser 138 mm
Höhe/Tiefe 121 mm
Fassung sonstige
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Nennspannung 220...240 V
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung DALI Ja
Geeignet für Einbaumontage Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Lichtstrom 3.520 lm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom 3.520
Notstromversorgung integriert Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstrom einstellbar nein
Nennspannung 220...240
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000
Dimmung DALI-2 Ja
Blendbegrenzung (UGR) 22
Geeignet für Wandmontage Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Einbaudurchmesser 138...138 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Reflektorfarbe sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe