Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 95260
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - PSH-136420-LR5-5000K, PSH-136420-LR5-5000K - 95260
Downlight/Strahler/Flutlicht - PSH-136420-LR5-5000K, PSH-136420-LR5-5000K - 95260
Schmidt StrahlHesteller Logo
Schmidt Strahl

PSH-136420-LR5-5000K, PSH-136420-LR5-5000K

Rexel Artikelnr.: 
3289594
Hersteller Nummer: 
95260
Produkt Type: 
PSH-136420-LR5-5000K

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

PSH-136420-LR5-5000K
LED-Flächenstrahler mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, 400 W. 47000 lm, 5000 K, CRI > 70, Konstantstrom. Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, Reflektor aus Reinstaluminium Abmessungen mit Bügel: 685 x 510 x 155 mm (LxBxH) Gewicht: 20,1 kg Windangriffsfläche: 0,10 m² Schutzart: IP65 Schutzklasse: SKI




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung Touch and Dim Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtstrom 47.000 lm
Dimmung Zigbee Nein
Lichtaustritt direkt
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Max. Systemleistung 400 W
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung 0-10 V Nein
Leistung 400 W
Geeignet für Klemmmontage Nein
Farbtemperatur 5.000 K
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Spannungsart AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Lichtverteilung asymmetrisch
Dimmung DMX Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Oberfläche gebürstet Nein
Mit Lichtsensor Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas klar
Lichtstrom 47.000 lm
Geeignet für Seilsystem Nein
 
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Anschlussart Kabel
CRI 70-79
Schutzart IP65
Geeignet für Einbaumontage Nein
Polzahl 3
Geeignet für Deckenmontage Nein
Farbe schwarz
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DSI Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W
Dimmung 1-10 V Nein
Reflektor hochglänzend
Dimmung GPRS Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Farbtemperatur 5.000
Nennspannung 230 V
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Geeignet für Traversenmontage Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Geeignet für Wandmontage Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Nennspannung 230
Lichtstrom einstellbar Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstrom 47.000
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 85395200
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe