Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1010150
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - SIGHT EVO 3Ph. single 25W 3000K schwarz, SIGHT EVO, 3~ Spot, single, rechteckig, 3000 K, 25 W, 60°, schwarz - 1010150
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

SIGHT EVO 3Ph. single 25W 3000K schwarz, SIGHT EVO, 3~ Spot, single, rechteckig, 3000 K, 25 W, 60°, schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3439658
Hersteller Nummer: 
1010150
EAN Code: 
4024163318747
Produkt Type: 
SIGHT EVO 3Ph. single 25W 3000K schwarz

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Energielabel
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

SIGHT EVO, 3~ Spot, single, rechteckig, 3000 K, 25 W, 60°, schwarz
SIGHT EVO – die flexible 3-Phasen-Schienenstrahler-Serie für perfekte Akzentbeleuchtung. Mit ein- oder doppelflammigen Spots, CCT-Optionen (3.000/4.000 K) und zwei Systemleistungen (18 W / 25 W) setzt sie Shops, Galerien oder Showrooms optimal in Szene. Mit UGR<19 und CRI>90 überzeugt SIGHT EVO mit erstklassiger Lichtqualität. Die DALI-Option und die unkomplizierte Installation machen die Leuchte perfekt für vielseitige Einsätze.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Lichtaustritt direkt
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung RF Nein
Schutzart IP20
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 24
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmbar Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Dimmung LineSwitch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Schlagfestigkeit IK02
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Fassung sonstige
CRI 90-100
Lichtverteilung symmetrisch
Oberflächenschutz lackiert
Mit Präsenzmelder Nein
Lichtstrom 3.200 lm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Länge 1.175 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Höhe/Tiefe 40 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Mit Lichtsensor Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbe schwarz
Leuchtenlichtausbeute 128 lm/W
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstrom 3.200...3.200 lm
Kompatibel mit Casambi Nein
 
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leistung 25...25 W
Geeignet für Wandmontage Nein
Blendbegrenzung (UGR) 16
Dimmung programmierbar Nein
Reflektor sonstige
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 15
Lichtverteiler sonstige
Mit Betriebsgerät Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Breite 41 mm
Lichtfarbe weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Max. Systemleistung 25 W
Reflektorfarbe Silber
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Anschlussart Stromschienenadapter
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Spannungsart AC
Mit Leuchtmittel Ja
Nennspannung 220...240 V
Nennstrom 700...700 mA
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Farbtemperatur einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe