Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 641430
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - VTFL-R 102.830 schwarz, Vale-Tu Flat Large | Einbau Downlight 31W 830 2860LM D230 schwarz - 641430
LTS Licht & Leuchten GmbHHesteller Logo
LTS Licht & Leuchten GmbH

VTFL-R 102.830 schwarz, Vale-Tu Flat Large | Einbau Downlight 31W 830 2860LM D230 schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3313732
Hersteller Nummer: 
641430
EAN Code: 
4043544458766
Produkt Type: 
VTFL-R 102.830 schwarz

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • ZDAR 207.250-310 weiß, Deckenausgleichsring Ausschnitt 250 - 310 mm weiß

    LTS LICHT & LEUCHTEN GMBH

    ZDAR 207.250-310 weiß, Deckenausgleichsring Ausschnitt 250 - 310 mm weiß

    Rexel Artikelnr.: 3260866

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Vale-Tu Flat Large | Einbau Downlight 31W 830 2860LM D230 schwarz
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Front-/Einbauring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Mikroprismendiffusor opal, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 hSystemleistung: 31.0 WLeuchten-Lichtstrom: 2860 lmSystemeffizienz: 92.25 lm/WModuleffizienz: 76 lm/WLeuchten (Lichteinsätze) pro Sicherungsautomat B16: 32UGR 4H/8H 70/50/20: 27.2/27.2 (C0/C90)Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 HzSchutzklasse: II Schutzart: IP44 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 20 mmEinbautiefe: 70 mmAusschnittsmaß: 205 mmAußendurchmesser: 230 mmHöhe Leuchte: 73 mmFarbe: schwarz

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Phasenabschnitt Nein
CRI 80-89
Dimmung LineSwitch Nein
Oberflächenschutz sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Anschlussart sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Deckenmontage Nein
Lichtstrom 2.850 lm
Farbe schwarz
Einbauhöhe/-tiefe 70 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Einbaumontage Ja
Einbaudurchmesser 205 mm
Geeignet für Seilsystem Nein
Nennstrom 700...700 mA
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 700...700 mA
Leuchtenlichtausbeute 92,25 lm/W
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Durchmesser 230 mm
Mit Lichtsensor Nein
Spannungsart AC
Lichtstrom 2.860 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) sonstige
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung DALI Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtaustritt direkt
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Mit Leuchtmittel Ja
Nennspannung 220...240 V
Lichtfarbe weiß
Dimmung DSI Nein
Leistung 31...31 W
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Ohne Dimmfunktion Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Form der Leuchte rund
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
 
Betriebsgerät EVG
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff des Gehäuses sonstige
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Systemleistung 31 W
Schutzart IP44
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Fassung sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung RF Nein
Dimmung DMX Nein
Höhe/Tiefe 73 mm
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schlagfestigkeit ohne
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtstrom 2.850
Einbaudurchmesser 205...205 mm
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Nennspannung 220...240
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR) 27
Dimmung DALI-2 Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur 3.000
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Reflektorfarbe sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe