Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. ZEB FLD003
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - ZEB FLD003, LED-Strahler, 150/300W, 130lm/W, 3000/4000/6500K, IP65, IK07 - ZEB FLD003
ZebraHesteller Logo
Zebra
Produktdatenblatt

ZEB FLD003, LED-Strahler, 150/300W, 130lm/W, 3000/4000/6500K, IP65, IK07

Rexel Artikelnr.: 
3425971
Hersteller Nummer: 
ZEB FLD003
EAN Code: 
3701395167879
Produkt Type: 
ZEB FLD003

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 360° Ansicht
 Lichtdatei
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 360° Ansicht
 Lichtdatei
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Strahler, 150/300W, 130lm/W, 3000/4000/6500K, IP65, IK07
Dieser LED-Scheinwerfer mit mehreren Leistungsstufen (150W und 300W) und einstellbaren Farbtemperaturen (3000K, 4000K, 6500K) ist eine kompakte und vielseitige Beleuchtungslösung. Er lässt sich einfach mit dem mitgelieferten Halter installieren. Die Schalter sind durch eine wasserdichte Kappe geschützt und ermöglichen eine unkomplizierte Einstellung des Lichtstroms und der Farbtemperatur. Der IP65-Schutz gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung gegen Staub und Wasser, während der IK07-Index einehohe Stoßfestigkeit garantiert. Dieser Scheinwerfer ist ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen und an hohen Gebäuden.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ZEB FLD003, LED-Strahler, 150/300W, 130lm/W, 3000/4000/6500K, IP65, IK07

Zebra

ZEB FLD003, LED-Strahler, 150/300W, 130lm/W, 3000/4000/6500K, IP65, IK07

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BIZ 710000, Dichtgel BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

BIZLINE

BIZ 710000, Dichtgel BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

NVKLH3.01, Verbindungsklemme / Hebelklemme, 3-polig, mehr- und eindrähtige Leiter, 0,2 - 4mm²

Newlec

NVKLH3.01, Verbindungsklemme / Hebelklemme, 3-polig, mehr- und eindrähtige Leiter, 0,2 - 4mm²

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
Leistungsfaktor 0,9
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Dimmung mit Push-button Ja
Lichtaustritt direkt
Farbtemperatur 6.500 K
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Polzahl 3
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Nennstrom 0,22 mA
Farbe schwarz
Fassung ohne
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtstrom 7.000 lm
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Länge 365 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Form der Leuchte eckig
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung DMX Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom 21.000 lm
Schutzart IP65
Verstellbarkeit schwenkbar
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Geeignet für Traversenmontage Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Dimmung RF Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
 
Dimmung programmierbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Höhe/Tiefe 57 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Schlagfestigkeit IK07
Mit Leuchtmittel Ja
Reflektor sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 240 V
Breite 389 mm
Mit Betriebsgerät Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Schutzart (NEMA) sonstige
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung DSI Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Spannungsart AC
Oberfläche gebürstet Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Mit Lichtsensor Nein
Max. Systemleistung 50 W
Reflektorfarbe sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
CRI 80-89
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Dimmung Touch and Dim Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom einstellbar Stufen
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Zolltarifnummer 94054940
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe