LARUTA, 45 W, 3950 lm, 740, silber, DALI, Mastaufsatzleuchten, D 650 H 610, Glas klar
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz
Farbe
Werkstoff der Abdeckung
Batterie eingebaut
Spannungsart
Nennspannung
Nennstrom
Mit Betriebsgerät
Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Dimmbar
Dimmung DALI-2
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung LineSwitch
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung programmierbar
Dimmung RF
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Zigbee
Lichtverteiler
Verstellbare Optik
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Fernbedienung
Mit Funksteuerung
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung
Mit Anschlusskabel
Kabellänge
Leistung
Max. Systemleistung
Leuchtenlichtausbeute
Lichtfarbe
Farbtemperatur
CRI
Leistungsfaktor
Höhe/Tiefe
Durchmesser
Geeignet für Zopfmaß
Art der Verdrahtung
Polzahl
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Bedienung über Bluetooth
Mit Lichtsensor
Mit Bewegungsmelder
Mit Präsenzmelder
Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Lichtstrom
Ohne Dimmfunktion
Dimmung GPRS
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung Touch and Dim
Dimmung mit Push-button
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Farbtemperatur
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
Lichtfarbe
Nennspannung
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Newlec