Mastleuchten Lumantix Laterne (LTX L) CLO (normal) Linse anthrazit ET 14W 70 rota.sym. breitstrahlend(RB6C) IP65 IK10 5 SDCM
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz
Farbe
Werkstoff der Abdeckung
Batterie eingebaut
Spannungsart
Nennspannung
Mit Betriebsgerät
Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Dimmbar
Dimmung DALI-2
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung LineSwitch
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung programmierbar
Dimmung RF
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Zigbee
Lichtverteiler
Verstellbare Optik
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Fernbedienung
Mit Funksteuerung
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung
Mit Anschlusskabel
Kabellänge
Max. Systemleistung
Leuchtenlichtausbeute
Lichtfarbe
Farbtemperatur
CRI
Leistungsfaktor
Höhe/Tiefe
Durchmesser
Geeignet für Zopfmaß
Polzahl
Anschlussart
Bedienung über Bluetooth
Mit Präsenzmelder
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Lichtstrom
Ohne Dimmfunktion
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung Touch and Dim
Dimmung mit Push-button
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Kompatibel mit Amazon Alexa
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Newlec