Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Betriebsgeräte
  4. Vorschaltgerät
  5. 530941
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Vorschaltgerät - 530941, KVG, LN18.131, EEI=B2, 28x41x150mm, 230V, 50Hz - 530941
Arnold Houben GmbHHesteller Logo
Arnold Houben GmbH

530941, KVG, LN18.131, EEI=B2, 28x41x150mm, 230V, 50Hz

Rexel Artikelnr.: 
3041325
Hersteller Nummer: 
530941
EAN Code: 
4014364812878
Produkt Type: 
530941

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

KVG, LN18.131, EEI=B2, 28x41x150mm, 230V, 50Hz

Standard-Vorschaltgerät für Kompakt-Leuchtstofflampen und stabförmige Leuchtstofflampen Bauform: 28x41 mm Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemme: 0,5-1 qmm Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I

0,370 A

EEI=B2



Metallzahl (Kupfer): 0,008 per 1 Stück


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Vorschaltgerät
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Ausführung konventionell
Gehäuse Metallgehäuse
Für Lampenart TC-QEL Nein
Für Lampenart TC-DD Ja
Höhe 28 mm
Für Lampenart TC-D Ja
Für Lampenart HM Nein
Für Lampenart T16-R Nein
Für Lampenart T-U Ja
Für Lampenart TC-SEL Nein
Multiwatt-Ausführung Ja
Für Lampenart HS Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) 18...28 W
Für Lampenart TC-S Nein
Für Lampenart T16 Nein
Für Lampenart TC-DEL Nein
Mit Zugentlastung Nein
Für Lampenart TC-T Ja
Für Lampenart LS Nein
Für Lampenart TC-F Ja
Länge 150 mm
Für Lampenart T38 Ja
Für Lampenart T-R Nein
Für Lampenart T26 Ja
Für Lampenart TC-TEL Nein
Breite 41 mm
Für Lampenart T7 Nein
Für Lampenart TC-L Ja
Für Lampenart HI Nein
 
Nennspannung 230 V
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DMX Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Zigbee Nein
Schutzart IP20
Mit Zugentlastung Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 230
Zolltarifnummer 85041020
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe