6002/4128-0100-152-1110-11-8500
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Montageart
Justierbar
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff der Abdeckung
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Lichtverteiler
Ausstrahlungswinkel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Ex-Zone Gas
Ex-Zone Staub
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Leistung
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Durchmesser
Art der Verdrahtung
Polzahl
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Lichtstrom
Ausstrahlungswinkel
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Farbtemperatur
Form der Leuchte
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Lichtfarbe
Nennspannung
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Newlec