Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. EX - Leuchten
  4. Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
  5. 865000902
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage - e865F 12L60 H65, EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 40W 6020lm IP66 breitstr 6500K Ra? 80 Ta -30°C/+65°C L80B50>100000 h (@ Ta max) L80B50>100000 h 090287 - 865000902
Adolf SCHUCH GmbHHesteller Logo
Adolf SCHUCH GmbH

e865F 12L60 H65, EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 40W 6020lm IP66 breitstr 6500K Ra? 80 Ta -30°C/+65°C L80B50>100000 h (@ Ta max) L80B50>100000 h 090287

Rexel Artikelnr.: 
3342070
Hersteller Nummer: 
865000902
EAN Code: 
4041254292953
Produkt Type: 
e865F 12L60 H65

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Zertifikat
 Lichtdatei
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Zertifikat
 Lichtdatei
 CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

EX-LED-Wannenleuchte ExeLED 1 EX-Zone 1/21/2/22 40W 6020lm IP66 breitstr 6500K Ra? 80 Ta -30°C/+65°C L80B50>100000 h (@ Ta max) L80B50>100000 h 090287
EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 1, EX-Zone 1/21/2/22, 40 W, 6020 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 6500 K, Ra? 80, Ta -30 °C/+65 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254292953.Explosionsgeschütze LED-Wannenleuchte ExeLED 1 für Zone 1/21. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Stahlreflektor lackiert mit vergossenen LED-Modulen in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Justierbar Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leistungsfaktor 0
Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK10
Länge 1.250 mm
Lichtfarbe weiß
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 32
Montageart Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel Ja
Spannungsart AC/DC
Schutzart (NEMA) k.A.
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Breite 182 mm
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Ex-Zone Gas 1, 2
Max. Systemleistung 40 W
Durchmesser 0 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Nennspannung 220...240 V
Leiterquerschnitt 0 mm²
 
Farbtemperatur 6.500...6.500 K
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Mit Betriebsgerät Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Fassung k.A.
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 19
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...65 °C
Polzahl 3
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Anschlussart Steckklemme
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom 6.020 lm
Ex-Zone Staub 21, 22
Leuchtmittelanzahl 0
Lichtverteiler ohne
Höhe/Tiefe 114 mm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Leuchtenlichtausbeute 151 lm/W
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer daf2bab9-2cab-4bab-8378-c1c4bdd975f4
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe