Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 1003043
  • 
Product videos
Product images
PANEL 60 CL rund DALI 4000K grau, PANEL 60, DALI, Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund grau 4000 K
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - PANEL 60 CL rund DALI 4000K grau, PANEL 60, DALI, Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund grau 4000 K - 1003043
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

PANEL 60 CL rund DALI 4000K grau, PANEL 60, DALI, Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund grau 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3257491
Hersteller Nummer: 
1003043
EAN Code: 
4024163232333
Produkt Type: 
PANEL 60 CL rund DALI 4000K grau

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

PANEL 60, DALI, Indoor LED Deckenaufbauleuchten rund grau 4000 K
Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL 60 DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe weiß
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Ausführung des Rasters ohne
CRI 80-89
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart (NEMA) k.A.
Dimmung DMX Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzart IP20
Lichtverteilung symmetrisch
Schlagfestigkeit k.A.
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 k.A.
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Durchmesser 600 mm
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung DALI Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Nennstrom 1.000...1.000 mA
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Nennspannung 100...277 V
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Spannungsart AC
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung DSI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 30.000 h
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Anschlussart k.A.
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Werkstoff der Abdeckung k.A.
Dimmung RF Nein
Höhe/Tiefe 600 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Fassung ohne
Leistung 43...43 W
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Einbauhöhe/-tiefe 70 mm
Länge 55 mm
Lichtstrom 3.350 lm
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
 
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Einbaudurchmesser 200 mm
Max. Systemleistung 43 W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtenlichtausbeute 77,91 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 k.A.
Dimmung 1-10 V Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 k.A.
Farbe grau
Breite 600 mm
Dimmung GPRS Nein
Form der Leuchte rund
Notstromversorgung integriert Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Farbtemperatur einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000
Blendbegrenzung (UGR) 22
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbe k.A.
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 F
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Befestigungsmaterial Ja
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Dimmbar Ja
Ja
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe