Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 162150302
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 162 12L120, LED-Feuchtraumleuchte 78W 11410lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra? 80 Ta -20°C/+35°C L90>50000 h (@ Ta 25°C) L80>70000 h (@ Ta max) L70>100000 h (@  030254 - 162150302
Adolf SCHUCH GmbHHesteller Logo
Adolf SCHUCH GmbH

162 12L120, LED-Feuchtraumleuchte 78W 11410lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra? 80 Ta -20°C/+35°C L90>50000 h (@ Ta 25°C) L80>70000 h (@ Ta max) L70>100000 h (@ 030254

Rexel Artikelnr.: 
3091030
Hersteller Nummer: 
162150302
EAN Code: 
4041254257235
Produkt Type: 
162 12L120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED-Feuchtraumleuchte 78W 11410lm IP65 sym-breitstr 4000K Ra? 80 Ta -20°C/+35°C L90>50000 h (@ Ta 25°C) L80>70000 h (@ Ta max) L70>100000 h (@ 030254
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 78 W, 11410 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra? 80, Ta -20 °C/+35 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254257235.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärktem Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtaustritt direkt
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Fassung k.A.
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Länge 1.272 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Breite 197 mm
Höhe/Tiefe 125 mm
Schutzart IP65
Farbe grau
Lichtstrom 11.410 lm
Schlagfestigkeit IK05
Leuchtmittelanzahl 1
Nennspannung 220...240 V
Farbtemperatur 4.000
Mit Betriebsgerät Ja
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Dimmung RF Nein
Dimmung DSI Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0
Farbe grau
Bedienung über Bluetooth Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
CRI 80-89
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstärke 0 cd
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Einbaulänge 0 mm
Mit Luftschlitzen Nein
Blendbegrenzung (UGR) 0
Polzahl 3
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Durchmesser 0 mm
Dimmung DMX Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 0
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
 
Dimmung mit Push-button Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Klirrfaktor (THD) 0
Mit Lichtsensor Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 0 %
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Dimmung programmierbar Nein
Einbaudurchmesser 0 mm
Einbauhöhe/-tiefe 0 mm
Leistung 78 W
Leuchtenlichtausbeute 146 lm/W
Einbaubreite 0 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Form der Leuchte eckig
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 0 h
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Spannungsart AC
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 8
Max. Systemleistung 78 W
Dimmung Zigbee Nein
Ausführung des Rasters ohne
Flimmerwert Pst LM 0
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtverteiler ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe