Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 221174.002.2
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 221174.002.2, HB 501, 12 W, 1100 lm, 830, 840, 857, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 250 H 48, Kunststoff (PC) opal - 221174.002.2
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

221174.002.2, HB 501, 12 W, 1100 lm, 830, 840, 857, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 250 H 48, Kunststoff (PC) opal

Rexel Artikelnr.: 
3246502
Hersteller Nummer: 
221174.002.2
EAN Code: 
4051859426882
Produkt Type: 
221174.002.2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

HB 501, 12 W, 1100 lm, 830, 840, 857, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, D 250 H 48, Kunststoff (PC) opal
Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung), 4000 K und 5700 K. Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Betriebsgerät integriert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbtemperatur 3.000...5.700 K
Nennstrom 50...55 mA
Höhe/Tiefe 48 mm
Fassung sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Schutzart IP40
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Betriebsgerät EVG
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Zigbee Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung GPRS Nein
Durchmesser 250 mm
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 40.000 h
Dimmung DALI Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Farbe weiß
Lichtverteilung symmetrisch
Ausführung des Rasters ohne
Lichtaustritt direkt/indirekt
Art der Verdrahtung Abschluss
Leiterquerschnitt 4 mm²
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Schlagfestigkeit IK06
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DSI Nein
Polzahl 2
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Lichtverteiler ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Lichtsensor Nein
Farbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Leistung 12...12 W
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Systemleistung 12 W
 
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtstrom 3.000 lm
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leuchtenlichtausbeute 92 lm/W
Spannungsart AC
Mit Betriebsgerät Ja
Schutzart (NEMA) sonstige
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Anschlussart Steckklemme
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung RF Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
CRI 80-89
Form der Leuchte rund
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Bedienung über Bluetooth Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 152
Farbtemperatur 3.000...5.700
Farbtemperatur einstellbar Stufen
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Blendbegrenzung (UGR) 23,1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 112
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP40
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
95
Nein
ohne
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe