Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 312622.002.1.76
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 312622.002.1.76, PLANADO, 38 W, 4950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1200 B 160 H 58, Kunststoff (PMMA) opal - 312622.002.1.76
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

312622.002.1.76, PLANADO, 38 W, 4950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1200 B 160 H 58, Kunststoff (PMMA) opal

Rexel Artikelnr.: 
3335553
Hersteller Nummer: 
312622.002.1.76
EAN Code: 
4051859765707
Produkt Type: 
312622.002.1.76

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

PLANADO, 38 W, 4950 lm, 840, weiß, DALI, Decken- und Wandleuchten, L 1200 B 160 H 58, Kunststoff (PMMA) opal
Formschöne und hocheffiziente Wannenleuchte für den Einsatz auch bei erhöhten Anforderungen. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durchaustauschbare Komponenten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Mit Leuchtmittel Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...35 °C
Flimmerwert Pst LM 4
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
CRI 80-89
Mit Lichtsensor Nein
Breite 160 mm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Nennspannung 220...240 V
Farbe weiß
Höhe/Tiefe 58 mm
Stroboskopeffektwert SVM 0,1
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Polzahl 5
Farbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Dimmung programmierbar Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung 1-10 V Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ohne Dimmfunktion Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Lichtverteiler ohne
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung GPRS Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtmittelanzahl 4
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Anschlussart Steckklemme
Lichtverteilung symmetrisch
 
Schutzart IP54
Geeignet für Notlicht Nein
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Dimmung Touch and Dim Nein
Nennstrom 158...173 mA
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 40
Spannungsart AC/DC
Max. Systemleistung 38 W
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung DALI Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung RF Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Länge 1.200 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schlagfestigkeit IK05
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 24
Blendbegrenzung (UGR) 24,1
Fassung sonstige
Lichtstrom 4.950 lm
Klirrfaktor (THD) 0,2
Form der Leuchte eckig
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung DMX Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung DSI Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leistungsfaktor 0,9
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leistung 38...38 W
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
ohne
24
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe