Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Breite |
62 mm
|
|---|---|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
49
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Leuchtenlichtausbeute |
148...152 lm/W
|
| Lichtstrom |
4.700...6.800 lm
|
| Spannungsart |
AC
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
80 %
|
| Max. Systemleistung |
31...46 W
|
| CRI |
80-89
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...50 °C
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,05
|
| Länge |
1.699 mm
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Fassung |
sonstige
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,1
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Nennstrom |
129...141 mA
|
| Leistung |
31...46 W
|
| Leistungsfaktor |
0,97
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
C
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Farbe |
grau
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Lichtverteiler |
sonstige
|
|---|---|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
24
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Höhe/Tiefe |
50 mm
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Polzahl |
4
|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) |
10 %
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
24,6
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
|
Nein
|
|
|
Nein
|
|
|
31
|
|
|
ohne
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.