Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 5187-130120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 5187-130120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 3000K - 5187-130120
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH
Produktdatenblatt

5187-130120, DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 3000K

Rexel Artikelnr.: 
3426820
Hersteller Nummer: 
5187-130120
EAN Code: 
4255678605675
Produkt Type: 
5187-130120

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 12 Stück , Vielfaches  12 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Lichtdatei

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 3000K
Universelles Leuchte-in-Leuchte System zum professionellen Ersatz in bestehenden Decken- und Wandleuchten Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Die Leuchte muss nur mit 24 V DC versorgt werden Sicherer Halt der Leuchte durch 2 vorinstallierte Neodymmagnete Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden Dimmbar über unsere 24 V PWM Netzteile z.B auch DALI Set bestehend aus 12 LED-Leuchten inkl. 20 passenden Steckverbindern In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchten je 7W bzw. 4 Leuchten mit je 15 W betrieben werden Individuell ablängbar alle 10 cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm) Zusätzlich stehen pro 50 cm Leuchte 10 Montagelöcher für eine alternative Befestigung zur Verfügung Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starrer Leiter 0,5-0,75 mm²) Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss ESD Berührungsschutz bis 8kV für die komplette Leuchte. Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar Mindestabnahme 12 Stück / Abnahmeintervall 12 Stück

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbtemperatur 3.000
Spannungsart DC
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Länge 500 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstärke 796 cd
Breite 20 mm
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Schutzart IP20
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 93,66 %
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Ausführung des Rasters ohne
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 86,32 %
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung 0-10 V Nein
Höhe/Tiefe 15 mm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtfarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung ohne Abdeckung
Ohne Dimmfunktion Ja
Max. Systemleistung 15,5 W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Dimmung LineSwitch Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 20 %
Dimmung RF Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Lichtverteiler ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Lichtstrom einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Dimmung DSI Nein
 
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Nennstrom 650 mA
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung programmierbar Nein
Polzahl 2
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 160
Dimmung DMX Nein
Nennspannung 24 V
Geeignet für Einbaumontage Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtverteilung symmetrisch
CRI 80-89
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Mit Betriebsgerät Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 89,91 %
Kompatibel mit Casambi Nein
Leistungsfaktor 1
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Schutzart (NEMA) 1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Betriebsgerät nicht erforderlich
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Lichtaustritt direkt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 160
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Zolltarifnummer 85395100
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe