Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 5265015
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 5265015-LUNA_N_LED_2, FR-Leuchte LUNA N LED 2 1,5m 1x44W 120° IP66 7000lm PMMA 4000K AC/DC - 5265015
PRACHTHesteller Logo
PRACHT

5265015-LUNA_N_LED_2, FR-Leuchte LUNA N LED 2 1,5m 1x44W 120° IP66 7000lm PMMA 4000K AC/DC

Rexel Artikelnr.: 
3325639
Hersteller Nummer: 
5265015
EAN Code: 
4018098379805
Produkt Type: 
5265015-LUNA_N_LED_2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

FR-Leuchte LUNA N LED 2 1,5m 1x44W 120° IP66 7000lm PMMA 4000K AC/DC
Feuchtraum-Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung PMMA opal für blendfreie und homogene Ausleuchtung. Verbesserter elektrischer Anschluss. Keine LED-Lichtpunkte sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbtemperatur 4.000 K
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbe weiß
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Anschlussart Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung DSI Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Blendbegrenzung (UGR) 26
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...45 °C
Dimmung DMX Nein
Lichtfarbe weiß
Art der Verdrahtung Abschluss
Höhe/Tiefe 80 mm
Dimmung LineSwitch Nein
Breite 102 mm
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Nennstrom 350 mA
Schlagfestigkeit IK05
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung mit Push-button Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Nennspannung 220...240 V
Leistungsfaktor 0,96
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 245.604 h
Mit Leuchtmittel Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 124.487 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schutzart IP66
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Ausführung des Rasters ohne
CRI 80-89
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
 
Spannungsart AC/DC
Farbtemperatur 4.000
Fassung ohne
Dimmung DALI Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Farbe weiß
Leuchtenlichtausbeute 159 lm/W
Leistung 44 W
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung RF Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 56
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Geeignet für Einbaumontage Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtstrom 7.000 lm
Lichtverteilung symmetrisch
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung 44 W
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Lichtsensor Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Lichtaustritt direkt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 56
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Länge 1.454 mm
Dimmung GPRS Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 59.851 h
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtverteiler ohne
Dimmung Touch and Dim Nein
Form der Leuchte eckig
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054231
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe