Anbauleuchte FULDA LED m1200, 3420lm 20W 840/4000K, PMMA Transopal®, schrägstrahlend
Geeignet für Wandmontage
Geeignet für Pendelaufhängung
Geeignet für Deckenmontage
Geeignet für Einbaumontage
Geeignet für Aufbaumontage
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Geeignet für Klemmmontage
Mit Befestigungsmaterial
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Oberflächenschutz Gehäuse
Farbe
Werkstoff der Abdeckung
Ausführung des Rasters
Spannungsart
Nennspannung
Nennstrom
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Dimmbar
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI
Dimmung DALI-2
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung programmierbar
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung RF
Dimmung Touch and Dim
Dimmung Zigbee
Dimmung mit Push-button
Lichtverteiler
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Lichtaustritt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
Schutzart (IP), Rückseite
Schutzart (IP), frontseitig
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Geeignet für Notlicht
Mit Schalter
Mit Präsenzmelder
Mit Bewegungsmelder
Mit Lichtsensor
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Mit Luftschlitzen
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
Leistung
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
CRI
Leistungsfaktor
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Art der Verdrahtung
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
Blendbegrenzung (UGR)
Farbtemperatur einstellbar
Lichtstrom einstellbar
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Bedienung über Bluetooth
Kompatibel mit Casambi
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Schutzart
Ausstrahlungswinkel
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Dimmung GPRS
Dimmung LineSwitch
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Farbtemperatur
Form der Leuchte
Farbe
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Notstromversorgung integriert
Ohne Dimmfunktion
Newlec