Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 6445240
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 7483 G2 LED1900-840 ET, Feuchtraumleuchten Centa S Diffusor weiß rund ET 20W 2100lm Lambertian (L) IP65 IK04 3 SDCM - 6445240
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

7483 G2 LED1900-840 ET, Feuchtraumleuchten Centa S Diffusor weiß rund ET 20W 2100lm Lambertian (L) IP65 IK04 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3114989
Hersteller Nummer: 
6445240
EAN Code: 
4018242323197
Produkt Type: 
7483 G2 LED1900-840 ET

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y ET E3, Wand und Deckenleuchten Skeo Circ Multilumencolor 4 Abdeckscheibe weiß ET 20W 85 IP65 IK10 3 SDCM

    TRILUX

    Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y ET E3, Wand und Deckenleuchten Skeo Circ Multilumencolor 4 Abdeckscheibe weiß ET 20W 85 IP65 IK10 3 SDCM

    Rexel Artikelnr.: 3323287

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchten Centa S Diffusor weiß rund ET 20W 2100lm Lambertian (L) IP65 IK04 3 SDCM
Runde Feuchtraum-Anbauleuchte mit LED-System. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Zur Wand- oder Deckenmontage. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2100 lm, Bemessungsleistung 20 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 105 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus PC, weiß Durchmesser der Abdeckwanne Ø 402 mm, Leuchtenhöhe 119 mm. Mit rückseitig integriertem Belüftungsventil für sicheren Druckausgleich, auch bei Temperaturschwankungen. Mit zwei Einstecknippeln für Netzzu- und -weiterleitung. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,1 kg. Mit Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtaustritt direkt/indirekt
Höhe/Tiefe 119 mm
Schutzart IP65
Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Schlagfestigkeit IK04
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Farbe weiß
Fassung ohne
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Lichtverteilung symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Betriebsgerät Ja
Nennspannung 230 V
Farbtemperatur 4.000
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtstrom 2.100 lm
Dimmung GPRS Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Spannungsart AC
Dimmung 0-10 V Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Oberflächenschutz Gehäuse kunststoffbeschichtet
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DALI Nein
Leistungsfaktor 0,9
Geeignet für Deckenmontage Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Farbtemperatur 4.000 K
Geeignet für Einbaumontage Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Leuchtenlichtausbeute 105 lm/W
Ausführung des Rasters ohne
Klirrfaktor (THD) 14
Dimmung RF Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
CRI 80-89
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70.000 h
 
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...25 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 70.000 h
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Form der Leuchte rund
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Polzahl 3
Lichtfarbe weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Anschlussart Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR) 22
Dimmung DMX Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 85
Max. Systemleistung 20 W
Leistung 20 W
Farbe weiß
Dimmung DSI Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Flimmerwert Pst LM 0,3
Durchmesser 402 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 52
Ohne Dimmfunktion Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Lichtsensor Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe