Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 42932579
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - CL2 S 6600-940 M625Q SG MP LDO, Reinraumleuchte - 42932579
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

CL2 S 6600-940 M625Q SG MP LDO, Reinraumleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3360178
Hersteller Nummer: 
42932579
EAN Code: 
9010299121165
Produkt Type: 
CL2 S 6600-940 M625Q SG MP LDO

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Reinraumleuchte
Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 53,5 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6590 lm, Leuchten Lichtausbeute: 123 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Fall mit ihrem Berater abzuklären). Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 1 bis 9, Konformität zu den Regelwerken der GMP (Good Manufacturing Practice). Abdeckung aus 4 mm wärmebehandeltem Sicherheitsglas zur Vermeidung von Glasbruch. Austauschbare light engine, schnell und einfach installiert mit internem Befestigungsfedern-system. Speziell entwickelte MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) für eine hohe Effizienz und Sicherstellung der normkonformen Entblendung (UGR < 19). Einbaumontage mit NIV-sets für sichere, unscheinbare Befestigung für verschiedene Deckentypen.Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart: IP50, IP50 obere Seite der Leuchte, IP65 untere Seite der Leuchte Abmessungen: 623 x 623 x 100 mm Gewicht: 10,9 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung GPRS Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...30 °C
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Flimmerwert Pst LM 1
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Länge 623 mm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Geeignet für Einbaumontage Ja
Klirrfaktor (THD) 7,3
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung DALI Ja
Lichtstrom 6.680 lm
Ohne Dimmfunktion Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Systemleistung 61 W
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Anschlussart Steckklemme
Dimmung RF Nein
Einbauhöhe/-tiefe 100 mm
Schutzart IP50
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Zigbee Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtenlichtausbeute 110 lm/W
Einbaubreite 599 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 25
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbe weiß
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung programmierbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtverteilung symmetrisch
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
 
Mit Betriebsgerät Ja
Fassung sonstige
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtfarbe weiß
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung DMX Nein
Schlagfestigkeit IK07
Bedienung über Bluetooth Nein
Spannungsart AC
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 15
Einbaulänge 610 mm
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Dimmung Touch and Dim Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Blendbegrenzung (UGR) 19
Breite 623 mm
Nennspannung 220...240 V
Leistungsfaktor 0,92
Lichtstärke 498 cd
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Leuchtmittelanzahl 1
CRI 90-100
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Höhe/Tiefe 100 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Lichtstärke 5...498 cd
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5...2,5 mm²
Dimmbar Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Nein
Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe