Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 9002178723
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Fn7 D14 DL 35-840 ET 01, Anbauleuchten Finea D Diffusor weiß rechteckig ET 32W 3454lm Lambertian (L) IK03 3 SDCM - 9002178723
TRILUXHesteller Logo
TRILUX

Fn7 D14 DL 35-840 ET 01, Anbauleuchten Finea D Diffusor weiß rechteckig ET 32W 3454lm Lambertian (L) IK03 3 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3347669
Hersteller Nummer: 
9002178723
EAN Code: 
4018242649334
Produkt Type: 
Fn7 D14 DL 35-840 ET 01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklaerung
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Anbauleuchten Finea D Diffusor weiß rechteckig ET 32W 3454lm Lambertian (L) IK03 3 SDCM
Einzelleuchte des Deckenanbau-Lichtkanalsystems für die architekturinszenierende Beleuchtung. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments von Einbau-, Anbau- und Hängeleuchten, die im Erscheinungsbild aufeinander abgestimmt sind. Systemrelevante Zubehöre wie Installations- und Deckenbefestigungsclips, sowie Kopfstücke sind im Lieferumfang enthalten. Für die Deckenmontage in Innenräumen. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 3454 lm, Bemessungsleistung 32 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L90 (tq 25 °C) = 50.000 h., Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Kanalelemente aus Aluminiumstrangpressprofil, Kopfstücke aus Kunststoff (PMMA). Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 1406 mm x 70 mm, Leuchtenhöhe 75 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,9 kg. Der netzseitige Anschluss erfolgt mittels 5-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm2 . Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels 0
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung DMX Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung DALI Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom 3.454 lm
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung RF Nein
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich k.A.
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels 0
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Polzahl 5
Flimmerwert Pst LM 0,3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Länge 1.406 mm
Schlagfestigkeit IK03
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Höhe/Tiefe 75 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom einstellbar nein
CRI 80-89
Spannungsart AC
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Schutzart IP20
 
Breite 70 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Mit Lichtsensor Nein
Art der Verdrahtung 0
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtfarbe weiß
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Luftschlitzen k.A.
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Fassung sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leuchtenlichtausbeute 108 lm/W
Dimmung 1-10 V Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Klirrfaktor (THD) 14
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Mit Leuchtmittel Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leistungsfaktor 0,95
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar nein
Anschlussart Steckklemme
Max. Systemleistung 32 W
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels 0
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtaustritt direkt
Betriebsgerät elektronischer Trafo
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DSI Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Slowenien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe