Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 36558999
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Weiß RAL 9003 - Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 2-polig - 36558999
Decken-/Wandleuchte - RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Weiß RAL 9003 - Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 2-polig - 36558999
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS

RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Weiß RAL 9003 - Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 2-polig

Rexel Artikelnr.: 
3286152
Hersteller Nummer: 
36558999
EAN Code: 
8710163365589
Produkt Type: 
RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDPAN3420L4000.01, LED-Panel, Backlight, UGR < 19 (UGR16), 3420L, 36W, 4000K, IP20

    NEWLEC

    NLEDPAN3420L4000.01, LED-Panel, Backlight, UGR < 19 (UGR16), 3420L, 36W, 4000K, IP20

    Rexel Artikelnr.: 3323135

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Weiß RAL 9003 - Elektrischer Anschluss: Schnellsteckverbinder, 2-polig
Die Ledinaire-Familie enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung DALI Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...25 °C
Dimmung RF Nein
Dimmung programmierbar Nein
Farbe weiß
Anschlussart sonstige
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Polzahl 2
Lichtstrom 3.400 lm
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Ausführung des Rasters ohne
Einbaulänge 620 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Schutzart IP20
Nennstrom 0,2 mA
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung Zigbee Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schlagfestigkeit IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Form der Leuchte eckig
Dimmung DSI Nein
Einbauhöhe/-tiefe 35 mm
Lichtfarbe weiß
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Länge 620 mm
CRI 80-89
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Einbaubreite 620 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 0-10 V Nein
Leistungsfaktor 0,9
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung DMX Nein
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Max. Systemleistung 34 W
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Schutzart (NEMA) k.A.
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Lichtverteilung symmetrisch
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
 
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Einbaumontage Ja
Farbe weiß
Leistung 34 W
Ohne Dimmfunktion Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Spannungsart AC
Nennspannung 220...240 V
Dimmung GPRS Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Lichtsensor Nein
Breite 620 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Farbtemperatur 4.000 K
Lichtaustritt direkt
Dimmung LineSwitch Nein
Höhe/Tiefe 35 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Flimmerwert Pst LM 1
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Blendbegrenzung (UGR) 19
Farbtemperatur 4.000
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 32
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 55
Dimmung DALI-2 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 7,5 %
Kompatibel mit Casambi k.A.
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) k.A.
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe