Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 8720169767522
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350, Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K - 8720169767522
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350, Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3435201
Hersteller Nummer: 
8720169767522
EAN Code: 
8720169767522
Produkt Type: 
WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K
Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM5, Symmetrisch (110°), Polymethylmethacrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, SchutzklasseII, Steckverbinder, 3-polig

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Anschlussart Steckklemme
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Mit Lichtsensor Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Nennspannung 220...240 V
Leistungsfaktor 0,9
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 7,5 %
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Höhe/Tiefe 82 mm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Max. Systemleistung 22 W
Mit Schalter Nein
Dimmung DALI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtstrom einstellbar Stufen
Spannungsart AC
Schutzart (IP), frontseitig IP44
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmbar Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
CRI 80-89
Schlagfestigkeit IK03
Nennstrom 100...100 mA
Notstromversorgung integriert Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Form der Leuchte rund
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Fassung sonstige
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtaustritt direkt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Leuchtmittel Ja
 
Stroboskopeffektwert SVM 1,6
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Klemmmontage Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Mit Befestigungsmaterial Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...2,5 mm²
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schutzart IP44
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Polzahl 2
Dimmung DSI Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtfarbe weiß
Klirrfaktor (THD) 20
Dimmung 1-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbe weiß
Durchmesser 350 mm
Dimmung DMX Nein
Dimmung RF Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leiterquerschnitt 1 mm²
Flimmerwert Pst LM 1
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Lichtverteilung symmetrisch
Nein
ohne
Ja
ohne
19
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe