Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 65755024170
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - alevo-AVWMP/0600-240  1700-1000 840 ETM, Wand- und Deckenleuchte, Diffusor micro-prismatisch - 65755024170
RegioluxHesteller Logo
Regiolux

alevo-AVWMP/0600-240 1700-1000 840 ETM, Wand- und Deckenleuchte, Diffusor micro-prismatisch

Rexel Artikelnr.: 
3441344
Hersteller Nummer: 
65755024170
EAN Code: 
4020863495474
Produkt Type: 
alevo-AVWMP/0600-240 1700-1000 840 ETM

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Wand- und Deckenleuchte, Diffusor micro-prismatisch
Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Wandmontageblech zur einfachen und schnellen Montage, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Mikroprismenscheibe in Multilayer Technik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 93 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Nennspannung 230...230 V
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Ohne Dimmfunktion Ja
Max. Systemleistung 13 W
Schutzart (NEMA) sonstige
Anschlussart sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtfarbe weiß
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Länge 648 mm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Leistung 7...13 W
Kompatibel mit Casambi Nein
Fassung sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Mit Bewegungsmelder Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Breite 239 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Schutzart IP20
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Oberflächenschutz Gehäuse lackiert
Dimmung 1-10 V Nein
 
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung programmierbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DALI Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 B
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Dimmung Zigbee Nein
Farbe weiß
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung DSI Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Spannungsart AC
Polzahl 5
CRI 80-89
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtverteiler sonstige
Dimmung DMX Nein
Schlagfestigkeit IK03
Dimmung 0-10 V Nein
Blendbegrenzung (UGR) 18,9
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Höhe/Tiefe 55 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe