Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SLV
Frontring NUMINOS S weiß, NUMINOS® S, Frontring weiß
Rexel Artikelnr.: 3327109
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE s/s 2700K 36°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 8 W, 36°, matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307333
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE s/s 2700K 24°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 8 W, 24°, matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3306937
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE s/s 2700K 60°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 8 W, 60°, matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3306942
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE s/s 3000K 24°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 3000 K, 8 W, 24°, matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307744
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE s/s 3000K 60°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 3000 K, 8 W, 60°, matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307631
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE w/s 3000K 24°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 3000 K, 8 W, 24°, matt weiß / matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307581
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE w/s 3000K 36°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 3000 K, 8 W, 36°, matt weiß / matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3306941
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE w/s 2700K 60°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 8 W, 60°, matt weiß / matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307748
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE w/s 2700K 36°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 8 W, 36°, matt weiß / matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307874
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
3~ NUMINOS® S PHASE w/s 2700K 24°, NUMINOS® S 3Ph., PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 2700 K, 8 W, 24°, matt weiß / matt schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307859
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
|---|---|
| Länge |
162 mm
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Schutzart |
IP20
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Fassung |
ohne
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
k.A.
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Ausstrahlungswinkel |
21-40° - mediumstrahlend
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
65 mm
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Ja
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Ja
|
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom |
250 mA
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Polzahl |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK02
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Reflektor |
ohne
|
| Nennstrom |
250...250 mA
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| Max. Systemleistung |
11 W
|
| Spannungsart |
AC
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Anschlussart |
Adapter
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Leistung |
11...11 W
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
92,73 lm/W
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff matt/satiniert
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-20...40 °C
|
| Lichtstrom |
1.020 lm
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
|---|---|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Durchmesser |
65 mm
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
k.A.
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| CRI |
90-100
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Lichtstrom |
1.020...1.020 lm
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Ja
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Breite |
145 mm
|
| Farbe |
schwarz
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
mediumstrahlend 21-40°
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
128
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Lichtstrom |
1.020
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Lichtstrom einstellbar |
stufenlos
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
128
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
13
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
F
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Reflektorfarbe |
Silber
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
IP20
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Dimmbar |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054239
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.