Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4890-199036
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 4890-199036, DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack-eco max.21Watt POWERselect & COLORselect weiss 36° - 4890-199036
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

4890-199036, DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack-eco max.21Watt POWERselect & COLORselect weiss 36°

Rexel Artikelnr.: 
3426050
Hersteller Nummer: 
4890-199036
EAN Code: 
4260712979742
Produkt Type: 
4890-199036

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Lichtdatei

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrack-eco max.21Watt POWERselect & COLORselect weiss 36°
LED-Tracklight verfügen über verschiedene Leistungsstufen durch POWERselect Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen Dimm Funktion durch Phasenanschnitt/Phasenabschnitt Einstellbare Farbtemperaturen durch COLORselect Natürliches Farbempfinden durch extra hohen CRI-Wert >92 Für die einfache Montage in Track Schienen geeignet Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten Passives Kühlsystem ohne Lüfter

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung mit Push-button Ja
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Leuchtmittelanzahl 1
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Ja
Leistungsfaktor 0,9
Einbaubreite 0 mm
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 130
Breite 65 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Einbaudurchmesser 65...65 mm
Lichtfarbe mehrfarbig
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung DMX Ja
Blendbegrenzung (UGR) 22
Ohne Dimmfunktion Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung Netzspannungsmodulation Ja
Dimmung DSI Ja
Dimmung LineSwitch Ja
Anschlussart Stromschienenadapter
Geeignet für Klemmmontage Nein
Länge 170 mm
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtaustritt direkt
Bedienung über Bluetooth Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Dimmung Touch and Dim Ja
Flimmerwert Pst LM 1
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Lichtstrom einstellbar Stufen
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Leuchtenlichtausbeute 2.070 lm/W
Spannungsart AC/DC
Konstant-Lichtstrom-Regelung Ja
Nennspannung 220...220 V
Max. Systemleistung 21 W
Nennstrom 91...91 mA
Farbe weiß
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Farbtemperatur 2.700...4.000 K
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...0,75 mm²
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Polzahl 3
Dimmung 0-10 V Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 57
 
Schutzart IP20
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Geeignet für Seilsystem Nein
Einbauhöhe/-tiefe 195 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Dimmung DALI-2 Ja
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Dimmung RF Ja
Höhe/Tiefe 195 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar Ja
Dimmung DALI Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung herstellerspezifisch Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Geeignet für Wandmontage Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 75.000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 40...40 °C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 95,36 %
Dimmung Zigbee Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Schutzart (NEMA) 1
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Lichtstrom 105...105 lm
Schlagfestigkeit IK05
Dimmung programmierbar Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 95 %
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtstärke 3.268 cd
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Ja
Lichtstrom 1.580 lm
CRI 90-100
Durchmesser 65 mm
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Fassung sonstige
Ausstrahlungswinkel einstellbar Stufen
Einbaulänge 170 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Leistung 20...20 W
Klirrfaktor (THD) 20
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 0 %
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe