Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BEGA
70217, Montagedose, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3105562
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
71370, Montagedose, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3436332
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
71072, Blende, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3205005
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
71366, Montagedose, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3438011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
71073, Raster, Schwarz
Rexel Artikelnr.: 3204766
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
71074, Streuscheibe
Rexel Artikelnr.: 3204765
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70249, Aufsatzmuffe, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3105624
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70379, Traverse, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3145930
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70214, Aufsatzmuffe, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3105561
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70245, Montagedose, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3048907
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70204, Erdspieß
Rexel Artikelnr.: 3105942
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70248, Aufsatzmuffe, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3105616
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70283, Schraubklemme, Grafit
Rexel Artikelnr.: 3098431
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BEGA
70889, Spanngurt
Rexel Artikelnr.: 3028608
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| CRI |
90-100
|
|---|---|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Farbe |
anthrazit
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Breite |
250 mm
|
| Länge |
140 mm
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Schutzart |
IP65
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Lichtstrom |
8.050 lm
|
| Leistung |
71,1...71,1 W
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Max. Systemleistung |
77,2 W
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Fassung |
ohne
|
| Höhe/Tiefe |
350 mm
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas transparent
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Reflektor |
hochglänzend
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Dimmung DALI |
Ja
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
1 mm²
|
| Lichtaustritt |
Reflektor
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Lichtstrom |
10.550...10.550 lm
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Anschlussart |
Kabel
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
|---|---|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
160.000 h
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
104 lm/W
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
25...25 °C
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Polzahl |
5
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
eloxiert
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
1 mm²
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Lichtstrom |
8.036
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Ausstrahlungswinkel |
mediumstrahlend 21-40°
|
| Dimmbar |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054210
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.